ENERPAC PUJ1401B Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 4/3 Χειροκίνητη βαλβίδα, 115V, Κύλινδροι διπλής ενέργειας | AF8KNR 26VY57

ENERPAC PUJ1401B Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 4/3 χειροκίνητη βαλβίδα, 115V, κύλινδροι διπλής ενέργειας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KNR Μοντέλο: PUJ1401BCross Ref: 26VY57

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,327.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
Τρέχουσα συντάχθηκε9.5A
Συμβατότητα κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Διάσταση A14.5 "
Διάσταση Β12.18 "
Διάσταση C14.72 "
Διάσταση D4.15 "
Διάσταση Ε5.12 "
Διάσταση F12.74 "
Διάσταση Η0.4 "
Διάσταση J5.62 "
ΚύκλοςΔιαλείπων
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση20 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Ρυθμός ροής εξόδου 1ο Στάδιο200 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου 2ο Στάδιο20 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο200 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Έλεγχος αντλίαςΚρεμαστό κόσμημα
Χωρητικότητα δεξαμενής231 cu. σε.
Επίπεδο ήχου85 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού1 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας4-way, 3-position
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.96
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)42.16
Κωδικός ΕΣ8413500050

Λεπτομέρειες:

Η ηλεκτρική υδραυλική αντλία Enerpac PUJ1401B παρέχει την απαραίτητη υδραυλική πίεση και ροή για τη λειτουργία υδραυλικών κυλίνδρων, κινητήρων ή άλλου υδραυλικού εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Η χειροκίνητη λειτουργία βαλβίδας αυτής της υδραυλικής αντλίας Enerpac PUJ1401B προσφέρει λειτουργίες εκ των προτέρων, συγκράτησης και ανάσυρσης.
  • Αυτό το Enerpac PUJ1401B διαθέτει λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
  • Διαθέτει κάλυμμα για δομική ακαμψία και έχει λειτουργία δύο ταχυτήτων για μείωση του χρόνου κύκλου και ενίσχυση της παραγωγικότητας.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac PUJ1401B διαθέτει κινητήρα γενικής χρήσης 115 VAC με τηλεχειριστήριο κινητήρα 24 VAC και καλώδιο 10 ft (3 m) για ασφάλεια χειριστή και απρόσκοπτη λειτουργία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Τι είναι το σάβανο;

A. Οι υδραυλικές αντλίες Enerpac διαθέτουν καλύμματα για να προσφέρουν μηχανική αντοχή και υψηλότερη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργοταξίου.

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των υδραυλικών αντλιών μονής και διπλής δράσης;

A.

  • Οι υδραυλικές αντλίες μονής δράσης χρησιμοποιούν υδραυλικό υγρό στη μία πλευρά του εμβόλου, που εκτείνεται μέσω της πίεσης της αντλίας και ανασύρεται μέσω του βάρους φορτίου ή ενός ενσωματωμένου ελατηρίου.
  • Οι υδραυλικές αντλίες διπλής ενέργειας διαθέτουν δύο θύρες για ανεξάρτητη επέκταση και ανάσυρση, βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΤύπος βαλβίδαςΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
ENERPAC PUJ-1200B Αντλία υδραυλική 1/2 Hp | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Ενιαία δράση9.62 "3-way, 2-position9.62 "14.25 "4"4.72 "€5,266.13
ENERPAC PUJ-1201B Αντλία υδραυλικό 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Ενιαία δράση14.5 "3-way, 2-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€5,496.37
ENERPAC PUJ1400B Ηλεκτρική Υδραυλική Αντλία, 4/3 Χειροκίνητη Βαλβίδα, 115V, Κύλινδροι Διπλής Δράσης | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Διπλής ενέργειας9.62 "4-way, 3-position9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,619.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC PUJ1401B Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 4/3 χειροκίνητη βαλβίδα, 115V, κύλινδροι διπλής ενέργειας
€7,327.27 /μονάδα