ENERPAC PUJ1400B Ηλεκτρική Υδραυλική Αντλία, 4/3 Χειροκίνητη Βαλβίδα, 115V, Κύλινδροι Διπλής Δράσης | AF8KNQ 26VY56

ENERPAC PUJ1400B Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 4/3 χειροκίνητη βαλβίδα, 115V, κύλινδροι διπλής ενέργειας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KNQ Μοντέλο: PUJ1400BCross Ref: 26VY56

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,619.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
Τρέχουσα συντάχθηκε9.5A
Συμβατότητα κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Διάσταση A9.62 "
Διάσταση Β9.62 "
Διάσταση C14.25 "
Διάσταση D4"
Διάσταση Ε4.72 "
Διάσταση F8"
Διάσταση Η0.4 "
Διάσταση J5.25 "
ΚύκλοςΔιαλείπων
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση20 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Ρυθμός ροής εξόδου 1ο Στάδιο200 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου 2ο Στάδιο20 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο200 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Έλεγχος αντλίαςΚρεμαστό κόσμημα
Χωρητικότητα δεξαμενής116 cu. σε.
Επίπεδο ήχου85 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού0.5 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας4-way, 3-position
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.51
Ύψος πλοίου (cm)47.75
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)42.16
Κωδικός ΕΣ8413500050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΤύπος βαλβίδαςΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
ENERPAC PUJ-1200B Αντλία υδραυλική 1/2 Hp | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Ενιαία δράση9.62 "3-way, 2-position9.62 "14.25 "4"4.72 "€5,266.13
ENERPAC PUJ-1201B Αντλία υδραυλικό 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Ενιαία δράση14.5 "3-way, 2-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€5,496.37
ENERPAC PUJ1401B Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 4/3 Χειροκίνητη βαλβίδα, 115V, Κύλινδροι διπλής ενέργειας | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Διπλής ενέργειας14.5 "4-way, 3-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€7,327.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC PUJ1400B Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 4/3 χειροκίνητη βαλβίδα, 115V, κύλινδροι διπλής ενέργειας
€7,619.89 /μονάδα