ENERPAC PUJ-1201B Αντλία υδραυλικό 115 Vac | AE7NBB 5ZL45

ENERPAC PUJ-1201B Αντλία Hydraulic 115 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NBB Μοντέλο: PUJ-1201BCross Ref: 5ZL45

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,496.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
Τρέχουσα συντάχθηκε9.5A
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A14.5 "
Διάσταση Β12.18 "
Διάσταση C14.72 "
Διάσταση D4.15 "
Διάσταση Ε5.12 "
Διάσταση F12.74 "
Διάσταση Η0.4 "
Διάσταση J5.62 "
ΚύκλοςΔιαλείπων
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση20 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Ρυθμός ροής εξόδου 1ο Στάδιο200 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου 2ο Στάδιο20 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο200 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Έλεγχος αντλίαςΚρεμαστό κόσμημα
Χωρητικότητα δεξαμενής231 cu. σε.
Επίπεδο ήχου85 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού1 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 2-position
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.24
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)43.69
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική ηλεκτρική αντλία Enerpac PUJ-1201B είναι κατάλληλη για την τροφοδοσία υδραυλικών εργαλείων, όπως γρύλους, κόφτες, σφιγκτήρες και κλειδιά. Αυτή η αντλία λειτουργεί υδραυλικά μηχανήματα όπως πρέσες, ανυψωτικά και εξοπλισμός χειρισμού υλικών για να επιτρέπει ακριβείς και ελεγχόμενες κινήσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Λειτουργεί σε δύο διαφορετικές ταχύτητες για γρήγορους χρόνους κύκλου και βελτιωμένη παραγωγικότητα.
  • Αυτή η υδραυλική αντλία συνοδεύεται από έναν κρεμαστό διακόπτη που ελέγχει τις βαλβίδες και τον κινητήρα και έχει ένα καλώδιο 10 ποδιών που επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει την αντλία από απόσταση.
  • Διαθέτει κάλυμμα υψηλής αντοχής που συνοδεύεται από ενσωματωμένη λαβή που προστατεύει τον κινητήρα από ζημιές και μόλυνση.
  • Αυτή η αντλία έχει διακοπτόμενο κύκλο λειτουργίας για περιοδική λειτουργία.
  • Περιλαμβάνει χειροκίνητες βαλβίδες που επιτρέπουν άνετο και ακριβή έλεγχο των λειτουργιών προώθησης, συγκράτησης και ανάσυρσης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac HF101 Υδραυλικό Λάδι: Προσφέρει αξιόπιστη λίπανση και βελτιστοποιεί την απόδοση του υδραυλικού συστήματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα ζητήματα ασφαλείας κατά τη χρήση μιας υδραυλικής ηλεκτρικής αντλίας;

A.

  • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και προστατευτικό ρουχισμό ως ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή γείωση και επιθεωρήστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα για τυχόν ζημιές.
  • Ελέγχετε τακτικά για διαρροές, φθορά ή ζημιές στο υδραυλικό σύστημα, τους εύκαμπτους σωλήνες και τις συνδέσεις.
  • Εκτονώστε την πίεση πριν από τη συντήρηση κλείνοντας την αντλία και χρησιμοποιώντας μηχανισμούς εκτόνωσης.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτής της υδραυλικής αντλίας Enerpac;

Α. Έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 10000 psi.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη λειτουργία αυτής της ηλεκτρικής υδραυλικής αντλίας;

A.

  • Να φοράτε πάντα κατάλληλα ΜΑΠ, όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια και προστατευτικό ρουχισμό.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και κατάλληλος για τη λειτουργία της αντλίας.
  • Διατηρήστε σταθερή και ασφαλή βάση κατά τη λειτουργία της αντλίας.
  • Χειριστείτε προσεκτικά το υδραυλικό υγρό για να αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια και ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες.
  • Χρησιμοποιήστε διαδικασίες lockout/tagout κατά τη συντήρηση για να αποτρέψετε την ακούσια εκκίνηση.
  • Αποφύγετε την υπέρβαση της καθορισμένης χωρητικότητας της αντλίας για την αποφυγή ζημιών και κινδύνων στον εξοπλισμό.
  • Ελέγχετε τακτικά την αντλία για ζημιά, φθορά και διαρροές και εκτελείτε τακτική συντήρηση.
  • Γνωρίστε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για τη διακοπή ρεύματος, την απελευθέρωση της πίεσης και την εκκένωση της περιοχής εάν χρειάζεται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΤύπος βαλβίδαςΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
ENERPAC PUJ-1200B Αντλία υδραυλική 1/2 Hp | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Ενιαία δράση9.62 "3-way, 2-position9.62 "14.25 "4"4.72 "€5,266.13
ENERPAC PUJ1400B Ηλεκτρική Υδραυλική Αντλία, 4/3 Χειροκίνητη Βαλβίδα, 115V, Κύλινδροι Διπλής Δράσης | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Διπλής ενέργειας9.62 "4-way, 3-position9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,619.89
ENERPAC PUJ1401B Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 4/3 Χειροκίνητη βαλβίδα, 115V, Κύλινδροι διπλής ενέργειας | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Διπλής ενέργειας14.5 "4-way, 3-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€7,327.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC PUJ-1201B Αντλία Hydraulic 115 Vac
€5,496.37 /μονάδα