ENERPAC PUJ-1200B Αντλία υδραυλική 1/2 Hp | AE2REZ 4ZC75

ENERPAC PUJ-1200B Αντλία Υδραυλική 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2REZ Μοντέλο: PUJ-1200BΣταυρός: 4ZC75

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,266.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
Τρέχουσα συντάχθηκε9.5A
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A9.62 "
Διάσταση Β9.62 "
Διάσταση C14.25 "
Διάσταση D4"
Διάσταση Ε4.72 "
Διάσταση F8"
Διάσταση Η0.4 "
Διάσταση J5.25 "
ΚύκλοςΔιαλείπων
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση20 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Ρυθμός ροής εξόδου 1ο Στάδιο200 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου 2ο Στάδιο20 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο200 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Έλεγχος αντλίαςΚρεμαστό κόσμημα
Χωρητικότητα δεξαμενής116 cu. σε.
Επίπεδο ήχου85 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού0.5 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 2-position
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.15
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)42.42
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική αντλία Enerpac PUJ-1200B είναι ιδανική για την παροχή ισχύος υψηλής πίεσης σε υδραυλικά συστήματα. Χρησιμοποιείται σε δυναμόκλειδα, κυλίνδρους, πρέσες και ηλεκτρικό τηλεχειριστήριο κοπής & πτύχωσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η ηλεκτρική υδραυλική αντλία λειτουργεί σε πιέσεις έως και 1000 psi.
  • Έρχεται με ένα κρεμαστό διακόπτη που ελέγχει τις βαλβίδες και τον κινητήρα και έχει ένα καλώδιο 10 ποδιών που επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει την αντλία από απόσταση.
  • Αυτή η αντλία λειτουργεί σε δύο διαφορετικές ταχύτητες για γρήγορους χρόνους κύκλου και αυξημένη παραγωγικότητα.
  • Διαθέτει διακοπτόμενο κύκλο λειτουργίας για περιοδική λειτουργία.
  • Αυτή η αντλία έχει καλουπωμένο κάλυμμα με ενσωματωμένη λαβή για προστασία του κινητήρα από ζημιές και μόλυνση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Προσαρμογέας μετρητή GA45GC: Χρησιμοποιείται σε διαδικασίες δοκιμών πίεσης, διάγνωσης, βαθμονόμησης και επαλήθευσης για να επιτρέψει τη σύνδεση μετρητών πίεσης σε διαφορετικά συστήματα ή εξοπλισμό.
  • Enerpac HF101 Υδραυλικό Λάδι: Παρέχει αξιόπιστη λίπανση και βελτιστοποιεί την απόδοση του υδραυλικού συστήματος.
  • Enerpac HC9206C Υδραυλικός σωλήνας: Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υδραυλικού υγρού, την παροχή ισχύος στο μηχάνημα και την ομαλή λειτουργία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ισχύος για αυτήν την υδραυλική αντλία;

A. Αυτή η αντλία έχει μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας με 115V και 9.5A.

Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή αυτής της ηλεκτρικής υδραυλικής αντλίας;

Α. Ο κύριος παράγοντας περιλαμβάνει την ταχύτητα ροής, την πηγή ισχύος, την ονομαστική πίεση και την ιπποδύναμη του κινητήρα.

Ε. Πώς να συντηρήσετε αυτήν την υδραυλική αντλία;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά για διαρροές και ζημιές.
  • Διατηρήστε τα σωστά επίπεδα υγρών και διασφαλίστε την ποιότητα του υγρού.
  • Ελέγξτε τη θερμοκρασία λειτουργίας για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
  • Αποφύγετε την υπερφόρτωση της αντλίας πέρα ​​από τη χωρητικότητά της.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΤύπος βαλβίδαςΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
ENERPAC PUJ-1201B Αντλία υδραυλικό 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Ενιαία δράση14.5 "3-way, 2-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€5,496.37
ENERPAC PUJ1400B Ηλεκτρική Υδραυλική Αντλία, 4/3 Χειροκίνητη Βαλβίδα, 115V, Κύλινδροι Διπλής Δράσης | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Διπλής ενέργειας9.62 "4-way, 3-position9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,619.89
ENERPAC PUJ1401B Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 4/3 Χειροκίνητη βαλβίδα, 115V, Κύλινδροι διπλής ενέργειας | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Διπλής ενέργειας14.5 "4-way, 3-position12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€7,327.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC PUJ-1200B Αντλία Υδραυλική 1/2 Hp
€5,266.13 /μονάδα