ENERPAC IPR5075 Υδραυλική πρέσα 50 Ton ηλεκτρική αντλία 113 ίντσες | AF8FLX 25TU79

ENERPAC IPR5075 Υδραυλική Πρέσα Ηλεκτρική Αντλία 50 Τόνων 113 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FLX Μοντέλο: IPR5075Cross Ref: 25TU79

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€54,823.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα50 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου13.13 "
Τύπος κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Διάσταση Β20.71 "
Διάσταση C38.25 "
Διάσταση D10.38 "
Διάσταση F36.75 "
Διάσταση G5"
Διάσταση Η55.92 "
Διάσταση J64 "
Διάσταση Κ8"
Διάσταση L10.63 "
Διάσταση Μ30 "
Διάσταση Ν112.96 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού28.75 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας37.12 "
Ελάχ. Κάθετο φως της ημέρας6"
Πιέζοντας ταχύτητα11.1 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης1 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1140.75
Ύψος πλοίου (cm)288.93
Μήκος πλοίου (cm)332.74
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8462918090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΧωρητικότηταΔιάσταση ΒΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΕλάχ. Κάθετο φως της ημέραςΠιέζοντας ταχύτηταΤιμή
ENERPAC IPR20075 Υδραυλική Πρέσα Καταστήματος 200 Τόνων | AB8JWR 25TU78 IPR2007586.5 "200 τόνοι.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 ίντσες / δευτ.€141,623.36
ENERPAC IPR10075 Υδραυλική πρέσα 100 Ton ηλεκτρική αντλία | AF8FLW 25TU77 IPR1007566 "100 τόνοι.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 ίντσες / δευτ.€71,134.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPR5075 Υδραυλική Πρέσα Ηλεκτρική Αντλία 50 Τόνων 113 ιντσών
€54,823.47 /μονάδα