ENERPAC IPR10075 Υδραυλική πρέσα 100 Ton ηλεκτρική αντλία | AF8FLW 25TU77

ENERPAC IPR10075 Υδραυλική Πρέσα Ηλεκτρική Αντλία 100 Τόνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FLW Μοντέλο: IPR10075Cross Ref: 25TU77

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€71,134.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα100 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου13.13 "
Τύπος κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Διάσταση Β26.5 "
Διάσταση C38 "
Διάσταση D8.75 "
Διάσταση F45 "
Διάσταση G5.75 "
Διάσταση Η63.19 "
Διάσταση J66 "
Διάσταση Κ8"
Διάσταση L10.63 "
Διάσταση Μ32 "
Διάσταση Ν118.94 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού35 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας41.28 "
Ελάχ. Κάθετο φως της ημέρας6.28 "
Πιέζοντας ταχύτητα10.3 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης1.5 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1641.6
Ύψος πλοίου (cm)302.26
Μήκος πλοίου (cm)269.24
Πλάτος πλοίου (cm)167.64
Κωδικός ΕΣ8462918090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΧωρητικότηταΔιάσταση ΒΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΕλάχ. Κάθετο φως της ημέραςΠιέζοντας ταχύτηταΤιμή
ENERPAC IPR20075 Υδραυλική Πρέσα Καταστήματος 200 Τόνων | AB8JWR 25TU78 IPR2007586.5 "200 τόνοι.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 ίντσες / δευτ.€141,623.36
ENERPAC IPR5075 Υδραυλική πρέσα 50 Ton ηλεκτρική αντλία 113 ίντσες | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 τόνοι.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 ίντσες / δευτ.€54,823.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPR10075 Υδραυλική Πρέσα Ηλεκτρική Αντλία 100 Τόνων
€71,134.14 /μονάδα