ENERPAC IPR20075 Υδραυλική Πρέσα Καταστήματος 200 Τόνων | AB8JWR 25TU78

ENERPAC IPR20075 Hydraulic Shop Press 200 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8JWR Μοντέλο: IPR20075Cross Ref: 25TU78

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€141,623.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα200 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου13 "
Τύπος κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Διάσταση Β38.75 "
Διάσταση C36.75 "
Διάσταση D10 "
Διάσταση F64 "
Διάσταση G9.12 "
Διάσταση Η84.63 "
Διάσταση J86.5 "
Διάσταση Κ8"
Διάσταση L15 "
Διάσταση Μ36 "
Διάσταση Ν125.96 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού48 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας51 "
Ελάχ. Κάθετο φως της ημέρας11 "
Πιέζοντας ταχύτητα22.1 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης3.1 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3534.75
Ύψος πλοίου (cm)292.1
Μήκος πλοίου (cm)411.48
Πλάτος πλοίου (cm)162.56
Κωδικός ΕΣ8479899898
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: 200 Ton T roll

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΧωρητικότηταΔιάσταση ΒΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΕλάχ. Κάθετο φως της ημέραςΠιέζοντας ταχύτηταΤιμή
ENERPAC IPR10075 Υδραυλική πρέσα 100 Ton ηλεκτρική αντλία | AF8FLW 25TU77 IPR1007566 "100 τόνοι.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 ίντσες / δευτ.€71,134.14
ENERPAC IPR5075 Υδραυλική πρέσα 50 Ton ηλεκτρική αντλία 113 ίντσες | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 τόνοι.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 ίντσες / δευτ.€54,823.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPR20075 Hydraulic Shop Press 200 Ton
€141,623.36 /μονάδα