Χειροκίνητη αντλία ENERPAC IPH10030 Hydraulic Press 100 Ton | AF8FLM 25TU69

ENERPAC IPH10030 Hydraulic Press 100 Ton Χειροκίνητη Αντλία

Στοιχείο: AF8FLM Μοντέλο: IPH10030Cross Ref: 25TU69
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€29,427.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα100 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου10 "
Τύπος κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση Β20 "
Διάσταση C51 "
Διάσταση D11.69 "
Διάσταση Ε35 "
Διάσταση F51 "
Διάσταση G5.75 "
Διάσταση Η8.75 "
Διάσταση J36 "
Διάσταση Κ8.75 "
Διάσταση L17.25 "
Διάσταση Μ33.13 "
Διάσταση Ν76 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού35 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας41 "
Ελάχ. Διάσταση Α5.5 "
Μχ. Διάσταση Α41 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Βαλβίδα πηγής ισχύοςΧειροκίνητο
Πιέζοντας ταχύτητα70 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης3 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 764.3
Ύψος πλοίου (cm)205.74
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)171.45
Κωδικός ΕΣ8462918090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΤύπος κυλίνδρουΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΤιμή
ENERPAC IPE1215 Πλαίσιο δαπέδου H-frame 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€10,937.23
ENERPAC IPA-1220 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,613.38
ENERPAC IPA-2520 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,332.50
ENERPAC IPE-5060 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,961.84
ENERPAC IPH-1240 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,740.38
ENERPAC IPH-2531 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,715.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPH10030 Hydraulic Press 100 Ton Χειροκίνητη Αντλία
€29,427.63 /μονάδα