ENERPAC IPE2505 Υδραυλική πρέσα Ηλεκτρική αντλία 25 τόνων 81 ίντσας | AF8FLG 25TU64

ENERPAC IPE2505 Υδραυλική Πρέσα Ηλεκτρική Αντλία 25 Τόνων 81 ιντσών

Στοιχείο: AF8FLG Μοντέλο: IPE2505Cross Ref: 25TU64
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€17,265.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα25 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου6"
Τύπος κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση C57 "
Διάσταση D11.88 "
Διάσταση Ε29 "
Διάσταση F40.5 "
Διάσταση G4"
Διάσταση Η13.25 "
Διάσταση J30 "
Διάσταση Κ5.25 "
Διάσταση L10.69 "
Διάσταση Μ26.5 "
Διάσταση Ν76 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού29 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας54.5 "
Ελάχ. Διάσταση Α7"
Μχ. Διάσταση Α54.5 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Βαλβίδα πηγής ισχύοςΧειροκίνητο
Πιέζοντας ταχύτητα15.4 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης1.5 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 274.42
Ύψος πλοίου (cm)205.74
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8462918090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΤύπος κυλίνδρουΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΤιμή
ENERPAC IPE1215 Πλαίσιο δαπέδου H-frame 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€10,937.23
ENERPAC IPA-1220 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,613.38
ENERPAC IPA-2520 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,332.50
ENERPAC IPE-5060 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,961.84
ENERPAC IPH-1240 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,740.38
ENERPAC IPH-2531 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,715.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPE2505 Υδραυλική Πρέσα Ηλεκτρική Αντλία 25 Τόνων 81 ιντσών
€17,265.79 /μονάδα