ENERPAC IPE20065 Υδραυλική Πρέσα, Ηλεκτρική Αντλία, Συγκολλημένο πλαίσιο H, 200 τόνοι | AH2DUE 25TU63

ENERPAC IPE20065 Υδραυλική Πρέσα, Ηλεκτρική Αντλία, Συγκολλημένο Πλαίσιο H, 200 τόνοι

Στοιχείο: AH2DUE Μοντέλο: IPE20065Cross Ref: 25TU63
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€76,494.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα200 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου13 "
Τύπος κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Διάσταση Β28 "
Διάσταση C54.5 "
Διάσταση D10 "
Διάσταση Ε48 "
Διάσταση F67.17 "
Διάσταση G9.12 "
Διάσταση Η3.09 "
Διάσταση J44 "
Διάσταση Κ13.12 "
Διάσταση L21.85 "
Διάσταση Μ47.75 "
Διάσταση Ν90 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού48 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας48.5 "
Ελάχ. Διάσταση Α12.5 "
Μχ. Διάσταση Α48.5 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Βαλβίδα πηγής ισχύοςΗλεκτρικό
Πιέζοντας ταχύτητα22.1 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης3.1 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1802.25
Ύψος πλοίου (cm)228.6
Μήκος πλοίου (cm)171.45
Πλάτος πλοίου (cm)179.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υδραυλική πρέσα Enerpac IPE20065 σχεδιασμένη για εφαρμογές κάμψης, ευθυγράμμισης, ισοπέδωσης και σφράγισης
    • Διαθέτει ηλεκτρική αντλία για την τροφοδοσία κυλίνδρων διπλής ενέργειας
    • Συγκολλημένο πλαίσιο H με πλευρικό κύλινδρο & κάθετη ρύθμιση, ικανό να φέρει φορτία έως 200 τόνους
    • Περιλαμβάνεται μετρητής GA3 και σωλήνας HC9306

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΤύπος κυλίνδρουΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΤιμή
ENERPAC IPE1215 Πλαίσιο δαπέδου H-frame 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€11,911.87
ENERPAC IPA-1220 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,436.09
ENERPAC IPA-2520 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,216.10
ENERPAC IPE-5060 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,398.13
ENERPAC IPH-1240 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,590.42
ENERPAC IPH-2531 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€17,422.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPE20065 Υδραυλική Πρέσα, Ηλεκτρική Αντλία, Συγκολλημένο Πλαίσιο H, 200 τόνοι
€76,494.72 /μονάδα