ENERPAC IPE10010 Υδραυλική πρέσα 100 Ton ηλεκτρική αντλία | AF8FLE 25TU60

ENERPAC IPE10010 Υδραυλική Πρέσα Ηλεκτρική Αντλία 100 Τόνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FLE Μοντέλο: IPE10010Cross Ref: 25TU60

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€40,254.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα100 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου10 "
Τύπος κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση Β20 "
Διάσταση C51 "
Διάσταση D11.69 "
Διάσταση Ε35 "
Διάσταση F51 "
Διάσταση G5.75 "
Διάσταση Η8.75 "
Διάσταση J36 "
Διάσταση Κ8.75 "
Διάσταση L17.25 "
Διάσταση Μ33.13 "
Διάσταση Ν76 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού35 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας41 "
Ελάχ. Διάσταση Α5.5 "
Μχ. Διάσταση Α41 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Βαλβίδα πηγής ισχύοςΗλεκτρικό
Πιέζοντας ταχύτητα20.6 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης1.9 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 798.75
Ύψος πλοίου (cm)201.93
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)158.75
Κωδικός ΕΣ8462918090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΤύπος κυλίνδρουΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΤιμή
ENERPAC IPE1215 Πλαίσιο δαπέδου H-frame 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€10,937.23
ENERPAC IPA-1220 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,613.38
ENERPAC IPA-2520 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,332.50
ENERPAC IPE-5060 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,961.84
ENERPAC IPH-1240 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,740.38
ENERPAC IPH-2531 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,715.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPE10010 Υδραυλική Πρέσα Ηλεκτρική Αντλία 100 Τόνων
€40,254.51 /μονάδα