ENERPAC IPA5073 Υδραυλική πρέσα 50 Ton Αντλία αέρα 82 ίντσες Ύψος | AF8FLD 25TU59

ENERPAC IPA5073 Υδραυλική πρέσα Αντλία αέρα 50 τόνων Ύψος 82 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8FLD Μοντέλο: IPA5073Cross Ref: 25TU59

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€34,868.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα50 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου13 "
Τύπος κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Διάσταση Β18.76 "
Διάσταση C54 "
Διάσταση D10.38 "
Διάσταση Ε28.75 "
Διάσταση F42.75 "
Διάσταση G5"
Διάσταση Η8.75 "
Διάσταση J36 "
Διάσταση Κ7.25 "
Διάσταση L14.38 "
Διάσταση Μ30.75 "
Διάσταση Ν76 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού28.75 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας48.56 "
Ελάχ. Διάσταση Α7.06 "
Μχ. Διάσταση Α48.56 "
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Βαλβίδα πηγής ισχύοςΧειροκίνητο
Πιέζοντας ταχύτητα22.2 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης1 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 474.75
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8462918090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΤύπος κυλίνδρουΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΤιμή
ENERPAC IPE1215 Πλαίσιο δαπέδου H-frame 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€10,937.23
ENERPAC IPA-1220 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,613.38
ENERPAC IPA-2520 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,332.50
ENERPAC IPE-5060 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,961.84
ENERPAC IPH-1240 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,740.38
ENERPAC IPH-2531 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,715.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPA5073 Υδραυλική πρέσα Αντλία αέρα 50 τόνων Ύψος 82 ιντσών
€34,868.99 /μονάδα