ENERPAC IPA5021 Hydraulic Press 50 Ton Air Pump 82 Inch Ύψος | AF8FLC 25TU58

ENERPAC IPA5021 Υδραυλική πρέσα Αντλία αέρα 50 τόνων Ύψος 82 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FLC Μοντέλο: IPA5021Cross Ref: 25TU58

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€23,493.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα50 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου6"
Τύπος κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση Β18.76 "
Διάσταση C54 "
Διάσταση D10.38 "
Διάσταση Ε28.75 "
Διάσταση F42.75 "
Διάσταση G5"
Διάσταση Η8.75 "
Διάσταση J36 "
Διάσταση Κ7.25 "
Διάσταση L14.38 "
Διάσταση Μ30.75 "
Διάσταση Ν76 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού28.75 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας48.56 "
Ελάχ. Διάσταση Α7.06 "
Μχ. Διάσταση Α48.56 "
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Βαλβίδα πηγής ισχύοςΧειροκίνητο
Πιέζοντας ταχύτητα74 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης1 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 411.75
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8462918090

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική πρέσα Enerpac IPA5021 παρέχει ακριβή και ελεγχόμενη δύναμη για την εκτέλεση εργασιών όπως συμπίεση, ίσιωμα, κάμψη και διαμόρφωση διαφόρων υλικών και εξαρτημάτων. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές κατασκευής, κατασκευών, αυτοκινήτων και συντήρησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Enerpac IPA5021 με κύλινδρο μονής δράσης RC506 και αντλία αέρα PAM1022 διαθέτει ποιοτικό συγκολλημένο πλαίσιο, εξασφαλίζοντας μέγιστη αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτή η υδραυλική πρέσα πλαισίου H διαθέτει ένα αποκλειστικό κρεβάτι Hydra-Lift, που επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση του κατακόρυφου φωτός της ημέρας.
  • Διαθέτει σχέδιο κεφαλής κυλίνδρου, το οποίο είναι στάνταρ και επιτρέπει την κίνηση και το κλείδωμα του κυλίνδρου από τη μία πλευρά στην άλλη.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε την υδραυλική πρέσα Enerpac IPA5021;

A.

  • Αποσυνδέστε την πρέσα από την πηγή ρεύματος και εκτονώστε την υδραυλική πίεση.
  • Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της πρέσας με ένα καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα υπολείμματα.
  • Επιθεωρήστε την πρέσα για τυχόν σημάδια ζημιάς, διαρροής ή φθαρμένων εξαρτημάτων.
  • Καθαρίστε τα υδραυλικά εξαρτήματα και τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού και βούρτσα.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη της πρέσας όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
  • Ελέγξτε και σφίξτε τυχόν χαλαρές συνδέσεις ή εξαρτήματα.
  • Εκτελείτε τακτικές εργασίες συντήρησης, όπως αλλαγή υδραυλικού υγρού, αντικατάσταση φίλτρων και επιθεώρηση στεγανοποιήσεων.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας υδραυλικής πίεσης;

A.

  • Προσδιορίστε τις συγκεκριμένες εργασίες για τις οποίες χρειάζεστε το πιεστήριο.
  • Βεβαιωθείτε ότι η πρέσα μπορεί να δημιουργήσει επαρκή δύναμη για τις εφαρμογές σας.
  • Ελέγξτε εάν το τραπέζι εργασίας μπορεί να χωρέσει τα υλικά σας.
  • Αναζητήστε λειτουργίες όπως έλεγχος πίεσης και προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις.
  • Επιλέξτε μια πρέσα με στιβαρά εξαρτήματα και στιβαρό πλαίσιο.
  • Βεβαιωθείτε ότι η πρέσα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτήν την υδραυλική πρέσα;

A.

  • Συνδέστε τους υδραυλικούς σωλήνες από την αντλία στον κύλινδρο.
  • Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο υδραυλικού υγρού είναι γεμάτο στο συνιστώμενο επίπεδο.
  • Αφαιρέστε τυχόν αέρα από το υδραυλικό σύστημα εξαερώνοντάς το.
  • Συνδέστε την αντλία σε μια πηγή ρεύματος και ενεργοποιήστε την.
  • Βεβαιωθείτε ότι η πρέσα και ο κύλινδρος λειτουργούν σωστά εκτελώντας μια δοκιμαστική λειτουργία.
  • Κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές και ευθυγράμμιση για τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΤύπος κυλίνδρουΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΤιμή
ENERPAC IPE1215 Πλαίσιο δαπέδου H-frame 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€10,937.23
ENERPAC IPA-1220 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,613.38
ENERPAC IPA-2520 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,332.50
ENERPAC IPE-5060 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,961.84
ENERPAC IPH-1240 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,740.38
ENERPAC IPH-2531 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,715.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPA5021 Υδραυλική πρέσα Αντλία αέρα 50 τόνων Ύψος 82 ιντσών
€23,493.02 /μονάδα