Το συγκρότημα υδραυλικού σωλήνα Enerpac HC9206 χρησιμοποιείται στην κατασκευή, την κατασκευή, τη συντήρηση και τις βιομηχανικές εργασίες όπου απαιτείται επαρκής υδραυλική ισχύς. Αυτό το συγκρότημα έχει σχεδιαστεί για να μεταδίδει αποτελεσματικά την υδραυλική ισχύ, επιτρέποντας τη μεταφορά υγρών υπό πίεση μεταξύ των υδραυλικών εξαρτημάτων και των μηχανημάτων. Επιτρέπει στους χρήστες να επιτύχουν αξιόπιστες και ασφαλείς υδραυλικές συνδέσεις για ομαλή και ακριβή λειτουργία του εξοπλισμού, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και προσφέροντας ασφαλείς και αποτελεσματικές υδραυλικές λειτουργίες.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει ελαστικό σωλήνα για αυξημένη ευελιξία και έχει μειωμένη μνήμη κάμψης από το θερμοπλαστικό.
- Αυτό το συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα συνοδεύεται από εξάρτημα NPTF εγκατεστημένο στα άκρα του εύκαμπτου σωλήνα και συνδέεται με εξοπλισμό.
- Διαθέτει ανακούφιση καταπόνησης από καουτσούκ στα άκρα του εύκαμπτου σωλήνα για παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
- Αυτό το συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα είναι ενισχυμένο με δύο στρώσεις πλεξούδων σύρματος από ανθρακούχο χάλυβα για να αντέχει σε υψηλή πίεση, τριβή και εξωτερικές κρούσεις.
- Είναι ενσωματωμένο με κάλυμμα πολυουρεθάνης για αντοχή στην τριβή, την τριβή και τη φθορά λόγω τραχιών επιφανειών, επαφής με υπολείμματα ή συνεχούς κίνησης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτό το συγκρότημα σωλήνα HC9206;
A.
- Προετοιμάστε την περιοχή εγκατάστασης και επιλέξτε το κατάλληλο συγκρότημα σωλήνα.
- Επιθεωρήστε το συγκρότημα του εύκαμπτου σωλήνα για ζημιά και εντοπίστε τις σωστές συνδέσεις.
- Προετοιμάστε τα άκρα των εύκαμπτων σωλήνων και συνδέστε τα εξαρτήματα και τους συνδέσμους.
- Στερεώστε με ασφάλεια τις συνδέσεις και ελέγξτε για διαρροές.
- Τοποθετήστε το συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα και συνδέστε το στα εξαρτήματα του υδραυλικού συστήματος.
- Πραγματοποιήστε λειτουργικούς ελέγχους και ακολουθήστε τις οδηγίες και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Ε. Με ποιες προδιαγραφές λάστιχου συμμορφώνεται αυτό το συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα Enerpac HC9206;
A. Το συγκρότημα σωλήνων Enerpac HC9206 συμμορφώνεται με την προδιαγραφή εύκαμπτου σωλήνα IJ100 του ινστιτούτου χειρισμού υλικού.
Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του συγκροτήματος εύκαμπτου σωλήνα;
A. Το συγκρότημα σωλήνα Enerpac HC9206 έχει θερμοκρασία λειτουργίας που κυμαίνεται από -40 έως 212 βαθμούς F.
Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός συγκροτήματος εύκαμπτου σωλήνα;
A.
- Πίεση λειτουργίας, εύρος θερμοκρασίας και συμβατότητα υγρών
- Μέγεθος σωλήνα, μήκος και ακτίνα κάμψης
- Τύπος οπλισμού, ακραίες συνδέσεις και εξαρτήματα
- Αντοχή στην τριβή και στη φθορά, ευελιξία και ευκολία εγκατάστασης
- Βιομηχανικά πρότυπα και πιστοποιήσεις
Ε. Ποια είναι η μέγιστη ονομαστική πίεση αυτού του συγκροτήματος σωλήνα;
A. Το Enerpac HC9206 μπορεί να αντέξει τιμές πίεσης έως και 10000 psi. Οι πελάτες που αναζητούν συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων με χαμηλότερες τιμές πίεσης μπορούν να επιλέξουν το Eneprac 700821 συγκρότημα σωλήνα που μπορεί να αντέξει τιμές πίεσης έως και 3000 psi.