ENERPAC H9350 Καουτσούκ υδραυλικού σωλήνα 3/8 50 Ft | AG6RNF 46C593

ENERPAC H9350 Hydraulic Hose Rubber 3/8 50 Ft

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RNF Μοντέλο: H9350Κωδ. Σταυρού: 46C593

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,650.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Εξάρτημα τερματισμού 23 / 8 "
Μέγεθος End One Coupler3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
Μέγεθος End Two Coupler3 / 8 "
Τύπος End Two CouplerNPTF
Μέσα Dia.0.38 "
Μήκος50 πόδια.
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ικανότητα λαδιού68.04 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3225
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4009420050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος End One CouplerΜέγεθος End Two CouplerΜέσα Dia.ΜήκοςΙκανότητα λαδιούΤιμή
ENERPAC H9206Q Υδραυλικός λαστιχένιος σωλήνας 1/4 6 πόδια | AD6MRY 46C586 H9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€192.32
ENERPAC HA9206 Καουτσούκ υδραυλικού σωλήνα 1/4 6 πόδια | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€277.31
ENERPAC HC9306 Καουτσούκ υδραυλικού σωλήνα 3/8 6 πόδια | AD6MTB 46C604 HC93063 / 8 "-0.38 "6 πόδια.8.16 cu. σε.€465.47
ENERPAC HC9310 Καουτσούκ υδραυλικού σωλήνα 3/8 10 πόδια | AD6MTC 46C605 HC93103 / 8 "-0.38 "10 πόδια.13.61 cu. σε.€659.02
ENERPAC HC9320 Καουτσούκ υδραυλικού σωλήνα 3/8 20 πόδια | AD6MTD 46C606 HC9320---20 πόδια.-€838.19
ENERPAC HC9206 Σωλήνας υδραυλικού 6 πόδια | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€233.63
ENERPAC H9202 Καουτσούκ υδραυλικού σωλήνα 1/4 2 Ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 πόδια.1.18 cu. σε.€127.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC H9350 Hydraulic Hose Rubber 3/8 50 Ft
€1,650.51 /μονάδα