ENERPAC GBJ010SA Hydraulic Industrial Bottle Jack, 11 Ton, 2.44 Inch Μήκος διαδρομής | CE9ZTT 55PV44

ENERPAC GBJ010SA Υδραυλική βιομηχανική υποδοχή φιάλης, 11 τόνοι, μήκος διαδρομής 2.44 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9ZTT Μοντέλο: GBJ010SACross Ref: 55PV44

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€482.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJack μπουκάλι
Μήκος κάτω πλάκας5.67 "
Πλάτος κάτω πλάκας3.54 "
Χωρητικότητα11 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους5.16 "
Εκτεταμένο ύψος8.78 "
Ικανότητα λαδιού8.79 ουγκιά
Έμβολο Dia.1.46 "
Διάμετρος σέλας1.5 "
Προέκταση βίδας1.18 "
Κτύπημα2.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Χώρα ΠροέλευσηςES

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική υποδοχή φιάλης Enerpac GBJ010SA παρέχει αξιόπιστη ανυψωτική ισχύ για διάφορες βιομηχανικές και αυτοκινητοβιομηχανίες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο υδραυλικός γρύλος διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για προστασία από υπερφόρτωση.
  • Διαθέτει χαμηλότερη λαβή για μείωση της κούρασης του χειριστή κατά τη λειτουργία.
  • Αυτός ο υδραυλικός γρύλος 10 τόνων Enerpac διαθέτει θύρα παράκαμψης για την πρόληψη του κινδύνου υπερβολικής επέκτασης.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και για παροχή αντοχής και ανθεκτικότητας.
  • Αυτός ο υδραυλικός γρύλος έχει ένα παχύ και μεγάλο υλικό βάσης για αυξημένη σταθερότητα και αντοχή κατά την ανύψωση.
  • Είναι εξοπλισμένο με αφαιρούμενη τηλεσκοπική λαβή για εύκολη αποθήκευση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτήν την υποδοχή φιάλης;

A. Η υποδοχή φιάλης Enerpac GBJ010SA περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για την αποφυγή υπερφόρτωσης και διαθέτει μηχανισμό παράκαμψης για να αντιστέκεται σε ζημιές από υπερβολική άντληση.

Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα και μήκος διαδρομής σε αυτήν την υποδοχή φιάλης 10 τόνων της Enerpac;

Α. Η χωρητικότητα ενός υδραυλικού γρύλου καθορίζει τη μέγιστη δύναμη που μπορεί να ασκήσει το σύστημα, ενώ η διαδρομή του κυλίνδρου καθορίζει τη μέγιστη απόσταση στην οποία το έμβολο μπορεί να ασκήσει αυτή τη δύναμη στο φορτίο.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα λαδιού αυτού του υδραυλικού γρύλου Enerpac 50 τόνων;

Α. 260 κυβικά εκατοστά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κάτω πλάκαςΠλάτος κάτω πλάκαςΧωρητικότηταΙκανότητα λαδιούΔιάμετρος σέλαςΠροέκταση βίδαςΚτύπημαΤιμή
ENERPAC GBJ008A Υδραυλικό Βιομηχανικό Μπουκάλι Μπουκάλι, 8 τόνοι, Μήκος διαδρομής 5.91 ίντσες | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 τόνοι.9.29 ουγκιά1.5 "2.95 "5.91 "€412.31
ENERPAC GBJ050A Hydraulic Industrial Bottle Jack, 55 Ton, 5.51 Inch Μήκος διαδρομής | CE9ZTH 55PV48 GBJ050A8.43 "6.50 "55 τόνοι.39.9 ουγκιά3.15 "-5.51 "€2,009.08
ENERPAC GBJ005A Hydraulic Industrial Bottle Jack, 5 Ton, 5.91 Inch Μήκος διαδρομής | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 τόνοι.5.41 ουγκιά1.12 "2.95 "5.91 "€351.58
ENERPAC GBJ030A Hydraulic Industrial Bottle Jack, 33 Ton, 5.91 Inch Μήκος διαδρομής | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 τόνοι.27.05 ουγκιά2.72 "2.95 "5.91 "€1,041.93
ENERPAC GBJ003A Υδραυλική βιομηχανική υποδοχή φιάλης, 3 τόνοι, μήκος διαδρομής 4.13 ιντσών | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 τόνοι.3.04 ουγκιά0.93 "2.56 "4.13 "€340.57
ENERPAC GBJ020A Hydraulic Industrial Bottle Jack, 22 Ton, 5.91 Inch Μήκος διαδρομής | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 τόνοι.17.75 ουγκιά2.4 "2.95 "5.91 "€706.85
Υδραυλικό ατσάλινο μπουκάλι ENERPAC GBJ002A, με ανυψωτική ικανότητα 2 τόνων, μέγεθος 4-9/16 x 3 ίντσες | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "€265.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC GBJ010SA Υδραυλική βιομηχανική υποδοχή φιάλης, 11 τόνοι, μήκος διαδρομής 2.44 ίντσες
€482.27 /μονάδα