ENERPAC GBJ050A Hydraulic Industrial Bottle Jack, 55 Ton, 5.51 Inch Μήκος διαδρομής | CE9ZTH 55PV48

ENERPAC GBJ050A Υδραυλική βιομηχανική υποδοχή μπουκαλιών, 55 τόνοι, μήκος διαδρομής 5.51 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9ZTH Μοντέλο: GBJ050ACross Ref: 55PV48

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,009.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJack μπουκάλι
Μήκος κάτω πλάκας8.43 "
Πλάτος κάτω πλάκας6.50 "
Χωρητικότητα55 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους10.24 "
Εκτεταμένο ύψος15.75 "
Ικανότητα λαδιού39.9 ουγκιά
Έμβολο Dia.3.15 "
Διάμετρος σέλας3.15 "
Κτύπημα5.51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Χώρα ΠροέλευσηςES

Λεπτομέρειες:

Ο γρύλος μπουκαλιών από υδραυλικό χάλυβα Enerpac GBJ050A έχει σχεδιαστεί για ανύψωση βαρέων μηχανημάτων και εξοπλισμού για εργασίες συντήρησης ή επισκευής, ανύψωση οχημάτων για αλλαγές ελαστικών ή επιθεωρήσεις οχημάτων, υποστήριξη δομικών εξαρτημάτων κατά την κατασκευή ή εγκατάσταση και για βοήθεια στην τοποθέτηση ή ευθυγράμμιση βαρέων φορτίων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο υδραυλικός γρύλος Enerpac GBJ050A διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτός ο υδραυλικός γρύλος Enerpac Class 50 διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για προστασία από υπερφόρτωση.
  • Έχει χαμηλότερη προσπάθεια λαβής για μείωση της κόπωσης του χειριστή κατά τη λειτουργία.
  • Αυτή η υποδοχή φιάλης διαθέτει θύρα παράκαμψης για την πρόληψη του κινδύνου υπερβολικής επέκτασης.
  • Είναι εξοπλισμένο με αφαιρούμενη τηλεσκοπική λαβή για εύκολη αποθήκευση.
  • Αυτός ο υδραυλικός γρύλος Enerpac μπορεί να αντέξει φορτία έως και 55 τόνους.
  • Οι πελάτες που αναζητούν παραλλαγές χαμηλότερης χωρητικότητας φορτίου μπορούν να επιλέξουν το Enerpac GBJ008A, GBJ005A και GBJ030A υδραυλικοί γρύλοι με τρέχουσες τιμές 8, 5 και 33 τόνων, αντίστοιχα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα λαδιού αυτού του υδραυλικού γρύλου Enerpac 50 τόνων;

Α. 39.9 ουγκιές.

Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή υδραυλική βιομηχανική υποδοχή φιάλης για τις εφαρμογές μου;

A. Όταν επιλέγετε μια υδραυλική βιομηχανική υποδοχή μπουκαλιών, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η χωρητικότητα βάρους που απαιτείται για τις εργασίες ανύψωσης, το μέγιστο απαιτούμενο ύψος ανύψωσης, οι συνολικές διαστάσεις του γρύλου για περιορισμούς χώρου και η ποιότητα και η αξιοπιστία της μάρκας. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσετε ότι ο γρύλος πληροί τυχόν συγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα ή κανονισμούς που ισχύουν για το εργασιακό σας περιβάλλον.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθώ όταν χρησιμοποιώ υδραυλικές βιομηχανικές υποδοχές φιαλών;

A.

  • Να χρησιμοποιείτε πάντα τον γρύλο σε σταθερό και επίπεδο έδαφος και να χρησιμοποιείτε κατάλληλες βάσεις στήριξης όταν ανυψώνετε βαριά φορτία.
  • Αποφύγετε την υπερφόρτωση του γρύλου πέραν της χωρητικότητας βάρους του.
  • Μην τοποθετείτε ποτέ κανένα μέρος του σώματος κάτω από το φορτίο ή κοντά στην περιοχή ανύψωσης.
  • Ελέγχετε τακτικά τον γρύλο για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κάτω πλάκαςΠλάτος κάτω πλάκαςΧωρητικότηταΙκανότητα λαδιούΔιάμετρος σέλαςΠροέκταση βίδαςΚτύπημαΤιμή
ENERPAC GBJ008A Υδραυλικό Βιομηχανικό Μπουκάλι Μπουκάλι, 8 τόνοι, Μήκος διαδρομής 5.91 ίντσες | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 τόνοι.9.29 ουγκιά1.5 "2.95 "5.91 "€412.31
ENERPAC GBJ005A Hydraulic Industrial Bottle Jack, 5 Ton, 5.91 Inch Μήκος διαδρομής | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 τόνοι.5.41 ουγκιά1.12 "2.95 "5.91 "€351.58
ENERPAC GBJ030A Hydraulic Industrial Bottle Jack, 33 Ton, 5.91 Inch Μήκος διαδρομής | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 τόνοι.27.05 ουγκιά2.72 "2.95 "5.91 "€1,041.93
ENERPAC GBJ003A Υδραυλική βιομηχανική υποδοχή φιάλης, 3 τόνοι, μήκος διαδρομής 4.13 ιντσών | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 τόνοι.3.04 ουγκιά0.93 "2.56 "4.13 "€340.57
ENERPAC GBJ020A Hydraulic Industrial Bottle Jack, 22 Ton, 5.91 Inch Μήκος διαδρομής | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 τόνοι.17.75 ουγκιά2.4 "2.95 "5.91 "€706.85
Υδραυλικό ατσάλινο μπουκάλι ENERPAC GBJ002A, με ανυψωτική ικανότητα 2 τόνων, μέγεθος 4-9/16 x 3 ίντσες | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "€265.99
ENERPAC GBJ002LA Hydraulic Industrial Bottle Jack, 2 Ton, Μήκος διαδρομής 18.11 ιντσών | CE9ZTP 55PV39 GBJ002LA4.57 "2.95 "2 τόνοι.---18.11 "€555.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC GBJ050A Υδραυλική βιομηχανική υποδοχή μπουκαλιών, 55 τόνοι, μήκος διαδρομής 5.51 ίντσες
€2,009.08 /μονάδα