ENERPAC FSH-14 Hydraulic Ram Spreader, 3.16 Inch Maximum Spread | AD9DTV 4PU56

ENERPAC FSH-14 Hydraulic Flange Ram Spreader, 3.16 Inch Maximum Spread

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DTV Μοντέλο: FSH-14Cross Ref: 4PU56

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,068.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος διάδοσης
Χωρητικότητα14 τόνοι.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Εξάπλωση3.16 "
Μέγιστη. Δύναμη Διάδοσης14 τόνοι.
Ονομαστική χωρητικότητα14 τόνοι.
Ικανότητα λαδιού4.76 cu. σε.
Πηγή ενέργειαςΥδραυλικός
Εκκαθάριση συμβουλής0.24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8525
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8414909080
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός διανομέας φλάντζας Enerpac FSH-14 έχει σχεδιαστεί για εργασίες συντήρησης σωλήνων για διαχωρισμό φλάντζες στενών διαστημικών σωλήνων ή για εφαρμογές χειρισμού υλικών και εξάρτισης.

Χαρακτηριστικά:

  • Έρχεται με μια ομαλή, χωρίς τριβή, παράλληλη σφήνα για την εξάλειψη της ζημιάς της φλάντζας και της αστοχίας του βραχίονα εξάπλωσης.
  • Διαθέτει σχεδίαση σφήνας που συμπλέκεται για κάμψη χωρίς βήμα και αποτρέποντας τον κίνδυνο ολίσθησης έξω από την άρθρωση.
  • Έχει σχέδιο βραχίονα απλωτή για να απλώνεται υπό πλήρες φορτίο.
  • Αυτός ο διανομέας έρχεται με έναν κύλινδρο μονής δράσης με χωρητικότητα λαδιού 4.76 cu.inches και μέγιστη ονομαστική πίεση 10000 psi.
  • Περιλαμβάνει μπλοκ ασφαλείας και κλειδί καστάνιας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός των πολλαπλών ελέγχου;

A. Οι πολλαπλές ελέγχου της σειράς AM της Enerpac επιτρέπουν την ταυτόχρονη και ομοιόμορφη εξάπλωση των αρμών φλάντζας σε προσανατολισμό 180 μοιρών.

Ε. Τι είναι τα εργαλεία συντήρησης φλάντζας;

Α. Αυτά τα εργαλεία εξάπλωσης φλάντζας με ασφαλή λαβή χρησιμοποιούνται για φλάντζες με μικρό διάκενο για να διασφαλιστεί το σωστό άνοιγμα.

Ερ. Τι είναι ένας κύλινδρος μονής δράσης;

Α. Ένας υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης επιτρέπει στο υδραυλικό υγρό να λειτουργεί μόνο στη μία πλευρά του εμβόλου. Εκτείνεται με την πίεση από την αντλία και αποσύρεται από το βάρος του φορτίου ή ενός ενσωματωμένου ελατηρίου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα λαδιούΤιμή
ENERPAC RC53ST Κύλινδρος απλώνεται 5 τόνοι μονής δράσης | AF7YKV 23NP33 RC53ST2.98 cu. σε.€1,194.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC FSH-14 Hydraulic Flange Ram Spreader, 3.16 Inch Maximum Spread
€8,068.46 /μονάδα