Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC RC53ST Κύλινδρος απλώνεται 5 τόνοι μονής δράσης | AF7YKV 23NP33

ENERPAC RC53ST κυλίνδρου απλώματος 5 τόννων μονής δράσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YKV Μοντέλο: RC53STΚωδ. Cross: 23NP33

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,194.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος διάδοσης
Χωρητικότητα5 τόνοι.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Ονομαστική χωρητικότητα5 τόνοι.
Ικανότητα λαδιού2.98 cu. σε.
ΧαρακτηριστικάΕνιαία δράση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.68
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα λαδιούΤιμή
ENERPAC FSH-14 Hydraulic Ram Spreader, 3.16 Inch Maximum Spread | AD9DTV 4PU56 FSH-144.76 cu. σε.€8,068.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC RC53ST κυλίνδρου απλώματος 5 τόννων μονής δράσης
€1,194.33 /μονάδα