Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC C604 Υδραυλικός σύνδεσμος υψηλής ροής, πλήρες σετ | AE7YJF 6BU53

ENERPAC C604 Υδραυλικός σύνδεσμος υψηλής ροής, πλήρες σετ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YJF Μοντέλο: C604Cross Ref: 6BU53

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€193.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σύνδεσμος
ΑνατομίαΠλήρες σετ
Διάσταση A3.26 "
Διάσταση Β2.87 "
Διάσταση C3/8 "NPTF
Διάσταση D1.38 "
Διάσταση Ε1.38 "
Διάσταση F1.25 "
Διάσταση G1"
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μέγιστη. Ρυθμός ροής2500 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο ταχυσύνδεσμος Enerpac C604 έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση / αποσύνδεση υδραυλικών σωλήνων και εξοπλισμού σε σύστημα σωληνώσεων για τη μεταφορά υγρών υψηλής πίεσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο υδραυλικός ζεύκτης υψηλής ροής Enerpac έχει κατασκευή από χάλυβα με φινίρισμα ψευδαργύρου για αντοχή στη διάβρωση, αντοχή και ανθεκτικότητα.
  • Έρχεται με κάλυμμα σκόνης 2 σε 1 για χρήση σε αρσενικά και θηλυκά μισά ζεύκτες για να αποτρέπεται η είσοδος ρύπων.
  • Έρχεται με μηχανισμό κλειδώματος χιτώνιο για πρόσθετη προστασία από τυχαίες αποσυνδέσεις και λειτουργεί σε μέγιστη πίεση 10000 PSI.

Συμβατά αξεσουάρ:

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι συμβαίνει όταν αποσυνδεθεί ο σύνδεσμος;

A. Όταν αποσυνδεθεί ο σύνδεσμος, ένας μηχανικός σύνδεσμος μεταξύ των μισών συνδέσμων σπάει, με αποτέλεσμα η βαλβίδα να κλείνει και να εμποδίζει τη ροή.

Ε. Πώς μετράτε έναν υδραυλικό ταχυσύνδεσμο;

A. Κατά τη μέτρηση του αρσενικού μισού του συνδέσμου (εξωτερικό σπείρωμα), χρησιμοποιήστε τους σφιγκτήρες του κάτω μέρους της δαγκάνας. Για τη μέτρηση του θηλυκού μισού του συνδέσμου (εσωτερικό νήμα), χρησιμοποιήστε τους επάνω σφιγκτήρες της δαγκάνας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνατομίαΤιμή
ENERPAC CH604 Υδραυλικός σύνδεσμος υψηλής ροής, αρσενικό μισό | AE7YJG 6BU54 CH604Αρσενικό μισό€100.50
ENERPAC CR400 Υδραυλικός σύνδεσμος υψηλής ροής, θηλυκό μισό | AE7YJH 6BU55 CR400Γυναικείο μισό€110.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC C604 Υδραυλικός σύνδεσμος υψηλής ροής, πλήρες σετ
€193.67 /μονάδα