Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC CH604 Υδραυλικός σύνδεσμος υψηλής ροής, αρσενικό μισό | AE7YJG 6BU54

ENERPAC CH604 Υδραυλικός σύνδεσμος υψηλής ροής, αρσενικό μισό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YJG Μοντέλο: CH604Cross Ref: 6BU54
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
€100.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σύνδεσμος
ΑνατομίαΑρσενικό μισό
Διάσταση A3.26 "
Διάσταση Β2.87 "
Διάσταση C3/8 "NPTF
Διάσταση D1.38 "
Διάσταση Ε1.38 "
Διάσταση F1.25 "
Διάσταση G1"
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μέγιστη. Ρυθμός ροής2500 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο συζευκτήρας ταχείας σύνδεσης υδραυλικού σωλήνα υψηλής ροής Enerpac CH604 έχει σχεδιαστεί για να εισάγεται στα σώματα του συζεύκτη (θηλυκά άκρα) για σύνδεση / αποσύνδεση μεταξύ χειροκίνητων αντλιών και υδραυλικών εργαλείων. Χρησιμοποιείται σε όλες τις αντλίες και τους κυλίνδρους της μάρκας που επιτρέπουν απαιτήσεις μεταφοράς και χώρου.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτός ο συζεύκτης συνοδεύεται από καπάκι σκόνης «2-σε-1» που χρησιμοποιείται σε αρσενικά και θηλυκά μισά ζεύκτες.
  • Είναι εξοπλισμένο με αρσενικά εξαρτήματα NPT για βελτιωμένη στεγανοποίηση σωλήνων & μεταφορά αερίου.
  • Αυτός ο γρήγορος ζεύκτης προσφέρει ψευδάργυρο φινίρισμα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Διαθέτει σφράγισμα νιτριλίου για στεγανές λειτουργίες και είναι εξοπλισμένο με κάλυμμα σκόνης για την αφαίρεση σκόνης και υπολειμμάτων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα ροής του Enerpac CH604;

Α. Έχει μέγιστη χωρητικότητα ροής 2500 cu inch ανά λεπτό.

Ε. Είναι ο ταχυσύνδεσμος Enerpac CH604 κατάλληλος για διαβρωτικά περιβάλλοντα;

Α. Ναι, αυτός ο γρήγορος ζεύκτης διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή και ψευδάργυρο φινίρισμα που αντιστέκεται στη φθορά στις σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός συζεύκτη εύκαμπτου σωλήνα;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατό με τον εύκαμπτο σωλήνα σας όσον αφορά το μέγεθος και τον τύπο.
  • Επιλέξτε ένα ζευγάρι που μπορεί να χειριστεί τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήματός σας.
  • Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο σύνδεσης για εύκολη εγκατάσταση και συμβατότητα.
  • Επιλέξτε ένα ζευγάρι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά που μπορούν να αντέξουν τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας.
  • Αναζητήστε πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως μηχανισμούς ασφάλισης ή βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης.

Ε. Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός ροής του υδραυλικού συνδέσμου λάστιχου ταχείας σύνδεσης υψηλής ροής Enerpac CH604;

A. Αυτός ο σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα ταχείας σύνδεσης έχει μέγιστη παροχή 35 λίτρα/λεπτό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνατομίαΤιμή
ENERPAC C604 Υδραυλικός σύνδεσμος υψηλής ροής, πλήρες σετ | AE7YJF 6BU53 C604Πλήρες σετ€193.67
ENERPAC CR400 Υδραυλικός σύνδεσμος υψηλής ροής, θηλυκό μισό | AE7YJH 6BU55 CR400Γυναικείο μισό€110.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC CH604 Υδραυλικός σύνδεσμος υψηλής ροής, αρσενικό μισό
€100.50 /μονάδα