Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EMUGE C15773000116 Spiral Point Machine Tap Semi-bottom 16 x 2.00mm Nitride Oxide | AF7EBT 20WZ91

EMUGE C15773000116 Spiral Point Machine Tap Semi-bottom 16 x 2.00mm Nitride Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EBT Μοντέλο: C15773000116Cross Ref: 20WZ91

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαNE2
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος110mm
Πίσσα2.00mm
Όρια διαμέτρου βήματος2B, 3B
Σανκ Ντία.12.00mm
ΜέγεθοςM16
Πατήστε ΣτυλΗμι-κατώτατο σημείο
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος40mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207403000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΕίδοςΣυνολικό μήκοςΠίσσαΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤιμή
EMUGE B15773000060 Spiral Point Tap Mod Bottom 6 x 1.00mm Nitride Oxide | AF7DYN 20WZ87 B15773000060Μετρικό χονδροειδέςΒρύση σπειροειδούς σημείου80mm1.00mm6.00mmM6Τροποποιημένο Bottoming15mm€35.02
EMUGE B15773000080 Spiral Point Tap Mod Bottom 8 x 1.25 mm Nitride Oxide | AF7DYP 20WZ88 B15773000080Μετρικό χονδροειδέςΒρύση σπειροειδούς σημείου90mm1.25mm8.00mmM8Τροποποιημένο Bottoming20mm€38.84
EMUGE BU5332005007 Σπειροειδής βρύση φλάουτου Ημι-πυθμένα # 10 x 24 οξείδιο του αζώτου | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCΒρύση σπειροειδούς φλάουτου2.75 "240.194 "#10Ημι-κατώτατο σημείο15 / 32 "€32.46
EMUGE BU5332005009 Σπειροειδής βρύση φλάουτου Ημι-πυθμένα 1/4 ίντσες x 20 οξείδιο νιτριδίου | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCΒρύση σπειροειδούς φλάουτου3.156 "200.255 "1 / 4 "Ημι-κατώτατο σημείο2.5 "€34.31
EMUGE BU5332005010 Σπειροειδής αυλός Ημι-κάτω 5/16 ίντσες x 18 Οξείδιο του αζώτου | AF7DZU 20WZ41 BU5332005010UNCΒρύση σπειροειδούς φλάουτου3 35 / 64 "180.318 "5 / 16 "Ημι-κατώτατο σημείο2.5 "€66.16
EMUGE BU5332005011 Σπειροειδής αυλός Ημι-κάτω 3/8 ίντσες x 16 Οξείδιο του αζώτου | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCΒρύση σπειροειδούς φλάουτου3-15/16160.381 "3 / 8 "Ημι-κατώτατο σημείο2.5 "€43.69
EMUGE BU5332005041 Spiral Flute Tap Semi-bottom # 10 x 32 Οξείδιο του αζώτου | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFΒρύση σπειροειδούς φλάουτου2.75 "320.194 "#10Ημι-κατώτατο σημείο15 / 32 "€57.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EMUGE C15773000116 Spiral Point Machine Tap Semi-bottom 16 x 2.00mm Nitride Oxide
€91.26 /μονάδα