ELOBAU KE21 Στοιχείο επαφής για κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης

Είδος: CL7MZQ Μοντέλο: KE21
€52.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο
Διαδρομή ενεργοποίησης6 mm
Χρόνος αναπήδησηςms 10
Πλάτος50.8 mm
Υλικό επαφήςΚράμα νικελίου αργύρου
Μετατρ. Θερμικό συνεχές ρεύμα16A
Ύψος43.6 mm
ΦωτισμόςΟχι
Μέγιστη. Επικοινωνήστε με την Αντίσταση0.02 Ohm
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-30 μοίρες. έως +85 μοίρες. ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-50 βαθμούς ντο
Ελάχ. Ρεύμα μεταγωγής0.01A
Ελάχ. Τάση μεταγωγής5V DC
Τοποθέτηση ΤύποςΕισήχθη/μανδάλωσε
Θετική Ανοιχτή Διαδρομή3 mm
Ονομαστικό ρεύμα6/ 10Α
Ονομαστική τάση μόνωσης600V
Πάχος27.3 mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό επαφήςΕλάχ. Temp λειτουργίας.Ελάχ. Τάση μεταγωγήςΜετρημένη ηλεκτρική τάσηΜέγεθοςΤιμή
ELOBAU KE20 Στοιχείο επαφής για κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης | CL7MWP KE20-----€37.15
RFQ
ELOBAU KE20SF Στοιχείο επαφής για κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης | CL7MZK ΚΕ20ΣΦΝιτρικός άργυρος-30 βαθμούς ντο5V AC / DC250/ 440VAC43.6 mm x mm x 50.8 27.3 mm€62.10
RFQ
ELOBAU KE21SF Στοιχείο επαφής για κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης | CL7NBU ΚΕ21ΣΦΝιτρικός άργυρος-30 βαθμούς ντο5V AC / DC250V AC/440V AC43.6 mm x mm x 50.8 45.4 mm€77.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU KE21 Στοιχείο επαφής για κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
€52.12 /μονάδα