ELOBAU KE20SF Στοιχείο επαφής για κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης

Είδος: CL7MZK Μοντέλο: KE20SF
€62.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο
Διαδρομή ενεργοποίησης6 mm
Χρόνος αναπήδησηςms 10
Υλικό επαφήςΝιτρικός άργυρος
Μετατρ. Θερμικό συνεχές ρεύμα16A
ΦωτισμόςΟχι
Εγκατάστασηαπό κάτω
Μέγιστη. Διατομή Σύνδεσης2.5 τ. χλστ
Μέγιστη. Επικοινωνήστε με την Αντίσταση0.02 Ohm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Μηχανικός κύκλος1
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-30 βαθμούς ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-50 βαθμούς ντο
Ελάχ. Ρεύμα μεταγωγής0.01A
Ελάχ. Τάση μεταγωγής5V AC / DC
Τοποθέτηση ΤύποςΕισήχθη/μανδάλωσε
Αριθμός επαφών ασφαλείας (Θετικό άνοιγμα)2
Θετική Ανοιχτή Διαδρομή3 mm
Τάξη προστασίαςΚατηγορία II
Ονομαστικό ρεύμα, δηλαδή (επαγωγικό φορτίο)6/ 10Α
Ονομαστικό ρεύμα δηλαδή (Ωμικό φορτίο)10/ 16Α
Ονομαστική τάση μόνωσης600V
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (δηλ.)3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000 mA
Ονομαστική τάση λειτουργίας240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V
Μετρημένη ηλεκτρική τάση250/ 440VAC
ζωή υπηρεσία1000000
Μέγεθος43.6 mm x mm x 50.8 27.3 mm
Κατηγορία αξιοποίησης15-AC/-13-DC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό επαφήςΕλάχ. Temp λειτουργίας.Ελάχ. Τάση μεταγωγήςΜετρημένη ηλεκτρική τάσηΜέγεθοςΤιμή
ELOBAU KE20 Στοιχείο επαφής για κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης | CL7MWP KE20-----€37.15
RFQ
ELOBAU KE21 Στοιχείο επαφής για κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης | CL7MZQ KE21Κράμα νικελίου αργύρου-30 μοίρες. έως +85 μοίρες. ντο5V DC--€52.12
RFQ
ELOBAU KE21SF Στοιχείο επαφής για κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης | CL7NBU ΚΕ21ΣΦΝιτρικός άργυρος-30 βαθμούς ντο5V AC / DC250V AC/440V AC43.6 mm x mm x 50.8 45.4 mm€77.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU KE20SF Στοιχείο επαφής για κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
€62.10 /μονάδα