ELOBAU 424A17A120 Αισθητήρας γωνίας, 120 μοιρών Ccw, 5V

Είδος: CL7MRP Μοντέλο: 424A17A120
€245.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Εύρος μέτρησης γωνίας120 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τύπος σύνδεσηςAMP Superseal 1.5
Κατανάλωση ρεύματος10 mA
Emc Γεωργικά και Δασικά ΜηχανήματαΠαλμός 5b, μέγ. τάση 35V (απόλυτη), λειτουργική κατάσταση C για παλμούς 1 και 4
Emc Earth-Moving and Building Construction Machinery (Κανονισμός)Παλμική "χωματερή φορτίου", μέγ. τάση 35V (απόλυτη)
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου4.5V DC
Μέγιστη. Ακτινικός100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Μέσος χρόνος για την αποτυχία133A
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου0.5V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-40 βαθμούς ντο
Παραγωγή1
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση2.5V DC
Τάση εξόδου0.5 σε 4.5V
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Συντελεστής θερμοκρασίαςτυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm
Τυπικό σφάλμα γραμμικότητας-5 βαθμοί. έως +5 μοίρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΡουλεμάνΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Σήμα εξόδουΜέγιστη. ΑκτινικόςΜέγιστη. Φορτίο άξονα, ΑξονικόΕλάχ. Σήμα εξόδουΠαραγωγήΤιμή
ELOBAU 424A11A120 Αισθητήρας γωνίας, 120 μοιρών Ccw, 4 έως 20Ma | CL7MNU 424A11A1202.5V DCΡουλεμάνΑΒΤ4.5V DC100 Ν50 Ν0.5V DC1€245.09
RFQ
ELOBAU 424A07A120B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 120 μοιρών CCW, 5V | CL7MQR 424A07A120B2.5V DCΑπλό ρουλεμάνΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο-1 Ν50 N, 0 N--€249.52
RFQ
ELOBAU 424A10A120B Αισθητήρας γωνίας, 120 μοιρών Ccw, με μοχλό ενεργοποίησης, 1-5V | CL7MTA 424A10A120B3V DCΡουλεμάνΑΒΤ5V DC-50 Ν1V DC1 σε 5V€263.05
RFQ
ELOBAU 424RA177P120B Αισθητήρας γωνίας, 120 μοιρών Ccw, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------€335.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A17A120 Αισθητήρας γωνίας, 120 μοιρών Ccw, 5V
€245.09 /μονάδα