ELOBAU 424A10A120B Αισθητήρας γωνίας, 120 μοιρών Ccw, με μοχλό ενεργοποίησης, 1-5V

Είδος: CL7MTA Μοντέλο: 424A10A120B
€263.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μοχλός ενεργοποίησηςΝαι
Εύρος μέτρησης γωνίας120 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τρέχουσα συντάχθηκε18 mA
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου5V DC
Μέγιστη. Φορτίο άξονα100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέσος χρόνος για την αποτυχία133A
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου1V DC
Αριθμός Εξόδου1
Παραγωγή1 σε 5V
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση3V DC
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΡουλεμάνΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Σήμα εξόδουΜέγιστη. ΑκτινικόςΜέγιστη. Φορτίο άξονα, ΑξονικόΕλάχ. Σήμα εξόδουΠαραγωγήΤιμή
ELOBAU 424A11A120 Αισθητήρας γωνίας, 120 μοιρών Ccw, 4 έως 20Ma | CL7MNU 424A11A1202.5V DCΡουλεμάνΑΒΤ4.5V DC100 Ν50 Ν0.5V DC1€245.09
RFQ
ELOBAU 424A07A120B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 120 μοιρών CCW, 5V | CL7MQR 424A07A120B2.5V DCΑπλό ρουλεμάνΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο-1 Ν50 N, 0 N--€249.52
RFQ
ELOBAU 424A17A120 Αισθητήρας γωνίας, 120 μοιρών Ccw, 5V | CL7MRP 424A17A1202.5V DCΡουλεμάνΑΒΤ4.5V DC100 Ν50 Ν0.5V DC1€245.09
RFQ
ELOBAU 424RA177P120B Αισθητήρας γωνίας, 120 μοιρών Ccw, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------€335.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A10A120B Αισθητήρας γωνίας, 120 μοιρών Ccw, με μοχλό ενεργοποίησης, 1-5V
€263.05 /μονάδα