Είδος | αισθητήρα |
Συχνότητα ενεργοποίησης | 18000 1/ώρα |
Πίεση αέρα | 860 έως 1060 hPa |
Εξασφαλισμένη απόσταση απενεργοποίησης | 21 mm |
Εξασφαλισμένη απόσταση μεταγωγής | 3 mm |
Καλώδιο χρώματος | Ασημί γκρι |
Μήκος καλωδίου | 1 μ. |
Υλικό καλωδίων | Θερμοπλαστικά ελαστομερή |
Συνεχής αντίσταση κραδασμών | 10 g/16 ms |
Κατανάλωση ρεύματος | 60 mA |
Βαθμός Ρύπανσης | 2 |
Ελεύθερη Ζώνη | 25 mm |
Ρεύμα λειτουργίας ασφάλειας | 0.5A |
Τρέχουσα ενέργεια λειτουργίας ασφαλειών | Γρήγορα |
Χρώμα στέγασης | Μαύρη |
Σχεδιασμός Κατοικίας | Ορθογώνιος |
Στέγαση Υλικό | Τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο |
Εκτίμηση IP | IP67 |
Οθόνη LED | Μονόχρωμο |
Μέγιστη. Temp λειτουργίας. | 55 μοίρες ντο |
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας | 26.4V DC |
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης. | 55 μοίρες ντο |
Μέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου | 3A |
Μέγιστη. Εναλλαγή ισχύος στην έξοδο ελέγχου | 90W |
Μέγιστη. Εναλλαγή ισχύος στην έξοδο ασφαλείας | 750VA |
Μέγιστη. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ελέγχου | 30V DC |
Μέγιστη. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ασφαλείας | 30V DC |
Ελάχ. Απόσταση εγκατάστασης | 50 mm |
Ελάχ. Temp λειτουργίας. | -25 βαθμούς ντο |
Ελάχ. Τάση λειτουργίας | 21.6V DC |
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -25 βαθμούς ντο |
Ελάχ. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου | 0.01A |
Ελάχ. Ρεύμα μεταγωγής στην έξοδο ασφαλείας | 0.1A |
Ελάχ. Απόσταση εναλλαγής | 0.5 mm |
Ελάχ. Εναλλαγή ισχύος στην έξοδο ελέγχου | 0.12W |
Ελάχ. Εναλλαγή ισχύος στην έξοδο ασφαλείας | 0.5W |
Ελάχ. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ελέγχου | 12V DC |
Ελάχ. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ασφαλείας | 5V DC |
Αριθμός εξόδου ελέγχου ρελέ | 1 |
Αριθμός Εξόδου Ασφαλείας Ρελέ | 1 |
Αριθμός γραμμών | 5 |
Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. | 0.1 m/min. |
Κατανάλωση ενέργειας | 1.5W |
Σχετική υγρασία | 5% έως 85% |
Αντίσταση κλονισμού | 30 g/ 11 ms |
Μέγεθος | 120 mm x mm x 40 40 mm |
Αρχή εναλλαγής | Μαγνητικός |
Τεχνολογία | Καλάμι |