SPILFYTER 682620 Spill Kit Box PK4 | AJ2GVN 49Y410

SPILFYTER 682620 Spill Kit Box PK4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2GVN Μοντέλο: 682620Σταυρός: 49Y410

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€272.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλογής Διαρροών
ΧρώμαΆσπρο
Είδος δοχείουΚουτί
Απορροφημένα υγράChemical, Hazmat
Αριθμός εξαρτημάτων4
Προστασία UVΟχι
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.2 gal.
ΖάντεςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1752
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Ναι
    • Κλείδωμα: Όχι
    • Στατικό Διαλυτικό: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑπορροφημένα υγράΑριθμός εξαρτημάτωνΤιμή
SPILFYTER 205071 Spill Kit Box 2 γαλόνι PK4 | AJ2GVK 49Y403 205071ΚίτρινοChemical, Hazmat12€149.56
SPILFYTER 405000 Spill Kit Box PK4 | AJ2GVM 49Y409 405000ΆσπροΠαγκόσμιος5€239.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPILFYTER 682620 Spill Kit Box PK4
€272.40 /μονάδα