ELMO RIETSCHLE VC-75 Αντλία κενού 3 Hp 29.90 ίντσες Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80

ELMO RIETSCHLE Αντλία κενού VC-75 3 Hp 29.90 ίντσες Hg 49.0 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JFP Μοντέλο: VC-75Cross Ref: 5KY80

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,288.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ
Ενισχυτές AC8.5-8.2/4.1
ΈρμαGas
Εκτόπισμα49.0 cfm
ΦίλτραΚαλό πλέγμα
φινίρισμαΑσημί / Γκρι Μεταλλικό
HP3
Hz60
Μέγιστη. dBA68
Τύπος κινητήραΣυνεχές καθήκον TEFC
Εισαγωγή NPT1.25 "
Ικανότητα λαδιού96 ουγκιά
συνολικό ύψος10.5 "
Συνολικό μήκος26 1 / 16 "
συνολικό πλάτος13.125 "
Φάση3
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.8
Ύψος πλοίου (cm)43.69
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)80.52
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Τέλος κενού (29.90 "Hg)
    • Υπο-μάρκα: RIETSCHLE THOMAS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα λαδιούΕνισχυτές ACΕκτόπισμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
ELMO RIETSCHLE VC-100 Αντλία κενού 5 HP 29.9 In. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 ουγκιά16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200€11,223.16
ELMO RIETSCHLE VCB-20 Αντλία κενού 1-1 / 2 Hp 13.0 Cfm 115 / 230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 ουγκιά0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/230€5,668.56
ELMO RIETSCHLE VC-50 Αντλία κενού 2 HP 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79 VC-5096 ουγκιά6.2/3.135.0 cfm10.5 "23.75 "13.125 "3230/460€7,654.37
Αντλία κενού ELMO RIETSCHLE VC-100 5 ίπποι 29.90 ίντσες Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 ουγκιά14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€10,615.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELMO RIETSCHLE Αντλία κενού VC-75 3 Hp 29.90 ίντσες Hg 49.0 Cfm
€9,288.80 /μονάδα