ELMO RIETSCHLE VC-50 Αντλία κενού 2 HP 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79

ELMO RIETSCHLE VC-50 Αντλία κενού 2 HP 35.0 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JFN Μοντέλο: VC-50Cross Ref: 5KY79

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,654.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ
Ενισχυτές AC6.2/3.1
ΈρμαGas
Εκτόπισμα35.0 cfm
ΦίλτραΚαλό πλέγμα
φινίρισμαΑσημί / Γκρι Μεταλλικό
HP2
Hz60
Μέγιστη. dBA67
Τύπος κινητήραΣυνεχές καθήκον TEFC
Εισαγωγή NPT1.25 "
Ικανότητα λαδιού96 ουγκιά
συνολικό ύψος10.5 "
Συνολικό μήκος23.75 "
συνολικό πλάτος13.125 "
Φάση3
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.85
Ύψος πλοίου (cm)43.69
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)80.77
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

Η αντλία κενού Elmo Rietschle VC-50 είναι μια περιστροφική αντλία που είναι πλημμυρισμένη από λάδι και χρησιμοποιείται για την εκκένωση κλειστών συστημάτων ή τη διατήρηση σταθερού κενού. Αυτή η αντλία χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες ιατρικής, τροφίμων και ποτών, ηλεκτρονικών και ξυλουργικής για την αφαίρεση μορίων αέρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η αντλία κενού Elmo Rietschle VC-50 διαθέτει ένα μικροφίλτρο στην πλευρά εισαγωγής και έναν διαχωριστή λαδιού και ομίχλης στην έξοδο για να εξασφαλίσει την επιστροφή λαδιού στο σύστημα λαδιού.
  • Διαθέτει τριφασικό κινητήρα TEFC με φλάντζα για συνεχή λειτουργία σε χαμηλούς ρυθμούς παραγωγής θερμότητας.
  • Αυτή η αντλία κενού περικλείεται σε μια ασπίδα ήχου για αθόρυβη λειτουργία.
  • Διαθέτει ανεμιστήρα μεταξύ του περιβλήματος της αντλίας και του κινητήρα που ψύχει τον αέρα στο περίβλημα της αντλίας καθώς και το λάδι που κυκλοφορεί.
  • Αυτή η αντλία περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής που εμποδίζει την εξαέρωση του συστήματος εκκένωσης μετά τη διακοπή της αντλίας.
  • Μια βαλβίδα έρματος αερίου είναι εγκατεστημένη σε αυτήν την αντλία για να αποφευχθεί η συμπύκνωση υδρατμών μέσα στην αντλία.

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • EN 1012-2:1996+A1:2009

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο συχνά χρειάζεται να λαδώνεται αυτή η αντλία κενού;

Α. Μετά από 500 ώρες λειτουργίας, πρέπει να γίνει η πρώτη αλλαγή λαδιού. Απαιτεί αλλαγή λαδιών κάθε 500 έως 2000 ώρες λειτουργίας μετά το αρχικό σέρβις.

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτής της αντλίας κενού;

Α. 53 έως 104 βαθμοί Φαρενάιτ.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα λαδιού αυτής της αντλίας κενού;

Α. 96 ουγκιές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα λαδιούΕνισχυτές ACΕκτόπισμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
ELMO RIETSCHLE VC-100 Αντλία κενού 5 HP 29.9 In. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 ουγκιά16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200€11,223.16
ELMO RIETSCHLE VCB-20 Αντλία κενού 1-1 / 2 Hp 13.0 Cfm 115 / 230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 ουγκιά0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/230€5,668.56
ELMO RIETSCHLE VC-75 Αντλία κενού 3 Hp 29.90 ίντσες Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 ουγκιά8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/460€9,288.80
Αντλία κενού ELMO RIETSCHLE VC-100 5 ίπποι 29.90 ίντσες Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 ουγκιά14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€10,615.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELMO RIETSCHLE VC-50 Αντλία κενού 2 HP 35.0 cfm
€7,654.37 /μονάδα