ELKAY VRCTL8SC Ψυγείο νερού Ανθεκτικό σε βανδαλισμούς | AC2JDJ 2KLE9

ELKAY VRCTL8SC Ψύκτης νερού Ανθεκτικό σε βανδαλισμούς Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JDJ Μοντέλο: VRCTL8SCCross Ref: 2KLE9 / 34K059

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,512.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτικό στο βανδαλιστικό ψύκτη νερού
Χωρητικότητα κρύου νερού8 gph
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΠροσβασιμότητα, μόλυβδος, ποιότητα νερού, ηλεκτρικό, μηχανικό
Συμπιεστής HP1/4
Βάθος18.625 "
Πλήρες φορτίο5A
Ύψος20.437 "
Εσωτερική / Εξωτερική / Εσωτερική / ΕξωτερικήΜέσα έξω
Είσοδος3/8 "Tube OD
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
ΕπιχείρησηPush Button
Ψυκτικός134A (χωρίς CFC)
ΡυθμιστήςIn-line Flow, διατηρεί σταθερό ύψος ροής σε πιέσεις γραμμής από 20 έως 105 psi
Τάση115 VAC
Θερμοκρασία νερού.50 βαθμοί F
Πλάτος36.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)52.58
Κωδικός ΕΣ8418690120
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεση αποστράγγισης (1-1 / 4 ")
    • Αριθμός επιπέδων (2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
ELKAY VRC8S Ψυγείο νερού Ανθεκτικό σε βανδαλισμούς 20 7 / 16h | AC2JDM 2KLF3 VRC8S18 "€1,564.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY VRCTL8SC Ψύκτης νερού Ανθεκτικό σε βανδαλισμούς Ss
€2,512.07 /μονάδα