ELKAY VRC8S Ψυγείο νερού Ανθεκτικό σε βανδαλισμούς 20 7 / 16h | AC2JDM 2KLF3

ELKAY VRC8S Ψύκτης νερού Vandal Resistant 20 7/16h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JDM Μοντέλο: VRC8SCross Ref: 2KLF3 / 6XUY7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,525.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτικό στο βανδαλιστικό ψύκτη νερού
Χωρητικότητα κρύου νερού8 gph
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΠροσβασιμότητα, μόλυβδος, ποιότητα νερού, ηλεκτρικό, μηχανικό
Συμπιεστής HP1/4
Βάθος18.625 "
Πλήρες φορτίο5A
Ύψος20.437 "
Εσωτερική / Εξωτερική / Εσωτερική / ΕξωτερικήΜέσα έξω
Είσοδος3/8 "Tube OD
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
ΕπιχείρησηPush Button
Ψυκτικός134A (χωρίς CFC)
ΡυθμιστήςIn-line Flow, διατηρεί σταθερό ύψος ροής σε πιέσεις γραμμής από 20 έως 105 psi
Τάση115 VAC
Θερμοκρασία νερού.50 βαθμοί F
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)66.55
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)52.83
Κωδικός ΕΣ8418690120
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεση αποστράγγισης (1-1 / 4 ")
    • Αριθμός επιπέδων (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
ELKAY VRCTL8SC Ψυγείο νερού Ανθεκτικό σε βανδαλισμούς | AC2JDJ 2KLE9 VRCTL8SC36.125 "€2,261.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY VRC8S Ψύκτης νερού Vandal Resistant 20 7/16h
€1,525.74 /μονάδα