ELKAY RNSF82362 Scullery Sink 47-1 / 4 Inch Μήκος 29-3 / 4 Inch Πλάτος | AA3RXU 11U301

ELKAY RNSF82362 Scullery Sink 47-1/4 Inch Μήκος 29-3/4 Inch Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3RXU Μοντέλο: RNSF82362Cross Ref: 11U301

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,009.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12.75 "
Μέγεθος μπολ18 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών2
συνολικό ύψος42.25 "
Συνολικό μήκος47.25 "
συνολικό πλάτος29.75 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.05
Ύψος πλοίου (cm)57.87
Μήκος πλοίου (cm)135.26
Πλάτος πλοίου (cm)78.11
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος μπολΜέγεθος μπολGaugeσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ELKAY WNSF82302 Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 33 ίντσες | AA3RXF 11U288 WNSF8230214 "15 "x 24"1444 "33 "27.5 "€5,654.22
ELKAY WNSF8230LR2 Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 78 ίντσες | AA3RXG 11U289 WNSF8230LR214 "15 "x 24"1444 "78 "27.5 "€8,364.30
RFQ
ELKAY WNSF82482 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση 51 ίντσες Μήκος | AA3RXH 11U290 WNSF8248214 "24 "x 24"1444 "51 "27.5 "€6,646.78
ELKAY WNSF8248LR2 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 96 ίντσας | AA3RXJ 11U291 WNSF8248LR214 "24 "x 24"1444 "96 "27.5 "€9,575.80
RFQ
ELKAY RNSF8236LR2 Scullery Sink 77-1 / 4 Inch Μήκος 29-3 / 4 Inch Πλάτος | AA3RXV 11U302 RNSF8236LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "77.25 "29.75 "€6,003.95
RFQ
ELKAY RNSF82482 Νιπτήρας Scullery 59-1/4 ίντσας Μήκος 29-3/4 ίντσας Πλάτος | AA3RXW 11U303 RNSF8248212.75 "24 "x 24"1642.25 "59.25 "29.75 "€4,819.46
ELKAY RNSF8248LR2 Scullery Sink 89-1 / 4 Inch Μήκος 29-3 / 4 Inch Πλάτος | AA3RXX 11U304 RNSF8248LR212.75 "24 "x 24"1642.25 "89.25 "29.75 "€7,269.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY RNSF82362 Scullery Sink 47-1/4 Inch Μήκος 29-3/4 Inch Πλάτος
€4,009.10 /μονάδα