ELKAY LR33223 Drop-in Sink With Faucet Ledge 33 Inch Μήκος | AE2MTF 4YK16

ELKAY LR33223 Πτυσσόμενος νεροχύτης με προεξοχή βρύσης μήκους 33 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MTF Μοντέλο: LR33223Σταυρός: 4YK16

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,241.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Sink w / Faucet Ledge
Συμβατό με ADAΟχι
Βάθος μπολ8.125 "
Μέγεθος μπολ16 "x 13-1 / 2"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Gauge18
Αριθμός μπολ2
Αριθμός οπών3
συνολικό ύψος8.125 "
Συνολικό μήκος33 "
συνολικό πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)95.25
Μήκος πλοίου (cm)66.29
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςφινίρισμαGaugeΤιμή
ELKAY GE125213 Drop-in Sink With Faucet Ledge 25 Inch Μήκος | AA3RYQ 11U321 GE1252135.625 "5.375 "15-3 / 4 "x 21"25 "21.25 "4"Ανοξείδωτο ατσάλι22€284.79
ELKAY LRAD1918553 Drop-in Sink With Faucet Ledge 19 Inch Μήκος | AA3RYU 11U324 LRAD19185535.5 "5.5 "16 "x 11-1 / 2"19 "18 "4"Ανοξείδωτο ατσάλι18€912.06
ELKAY LRAD1919553 Drop-in Sink With Faucet Ledge 19 Inch Πλάτος | AA3RYV 11U325 LRAD19195535.5 "5.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "4"Σατέν18€1,090.82
ELKAY GE233214 Drop-in Sink With Faucet Ledge 33 Inch Μήκος | AA3RYW 11U326 GE2332145.625 "5.375 "14 "x 15-3 / 4"33 "21.25 "4"Σατέν22€356.04
ELKAY LR17162 Drop-in Sink With Faucet Ledge 17 Inch Μήκος | AA9ZHC 1JYU4 LR171627.625 "7.625 "14 "x 10"17 "16 "4"Ανοξείδωτο ατσάλι18€688.50
ELKAY LR15173 Drop-in Sink With Faucet Ledge 15 Inch Μήκος | AC2JDT 2KLF8 LR151737.625 "7.625 "12 "x 12"15 "17.5 "4"Σατέν18€765.53
ELKAY LR19193 Drop-in Sink With Faucet Ledge 19 Inch Πλάτος | AC8HNY 3AEF5 LR191937.5 "7.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "8"Σατέν18€708.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY LR33223 Πτυσσόμενος νεροχύτης με προεξοχή βρύσης μήκους 33 ιντσών
€1,241.28 /μονάδα