ELKAY LRAD1918553 Drop-in Sink With Faucet Ledge 19 Inch Μήκος | AA3RYU 11U324

ELKAY LRAD1918553 Πτυσσόμενος νεροχύτης με προεξοχή βρύσης μήκους 19 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RYU Μοντέλο: LRAD1918553Cross Ref: 11U324

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€912.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝεροχύτης
Συμβατό με ADAΟχι
Βάθος μπολ5.5 "
Μέγεθος μπολ16 "x 11-1 / 2"
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΣυμβατό με ADA
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1 / 2 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Gauge18
Αριθμός μπολ1
Αριθμός οπών3
συνολικό ύψος5.5 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5675
Ύψος πλοίου (cm)66.36
Μήκος πλοίου (cm)49.37
Πλάτος πλοίου (cm)20.16
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςφινίρισμαGaugeΤιμή
ELKAY GE125213 Drop-in Sink With Faucet Ledge 25 Inch Μήκος | AA3RYQ 11U321 GE1252135.625 "5.375 "15-3 / 4 "x 21"25 "21.25 "4"Ανοξείδωτο ατσάλι22€262.32
ELKAY LRAD1919553 Drop-in Sink With Faucet Ledge 19 Inch Πλάτος | AA3RYV 11U325 LRAD19195535.5 "5.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "4"Σατέν18€1,090.82
ELKAY GE233214 Drop-in Sink With Faucet Ledge 33 Inch Μήκος | AA3RYW 11U326 GE2332145.625 "5.375 "14 "x 15-3 / 4"33 "21.25 "4"Σατέν22€338.89
ELKAY LR17162 Drop-in Sink With Faucet Ledge 17 Inch Μήκος | AA9ZHC 1JYU4 LR171627.625 "7.625 "14 "x 10"17 "16 "4"Ανοξείδωτο ατσάλι18€679.76
ELKAY LR15173 Drop-in Sink With Faucet Ledge 15 Inch Μήκος | AC2JDT 2KLF8 LR151737.625 "7.625 "12 "x 12"15 "17.5 "4"Σατέν18€742.04
ELKAY LR19193 Drop-in Sink With Faucet Ledge 19 Inch Πλάτος | AC8HNY 3AEF5 LR191937.5 "7.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "8"Σατέν18€708.63
ELKAY DSE125223 Drop-in Sink With Faucet Ledge 25 Inch Μήκος | AC8HNZ 3AEF6 ΔΣΕ1252238 1 / 16 "8-1 / 16 "21 "x 15-3 / 4"25 "22 "4"Σατέν20€304.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY LRAD1918553 Πτυσσόμενος νεροχύτης με προεξοχή βρύσης μήκους 19 ιντσών
€912.06 /μονάδα