Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρο ELKAY 51600C, 1 micron, 1.5 GPM, 6000 gal, 9 1/2 Inch Συνολικό ύψος, 3 1/8 Inch Dia | CP4FWV 797LP0

ELKAY Φίλτρο 51600C, 1 micron, 1.5 GPM, 6000 gal, 9 1/2 Inch Συνολικό ύψος, 3 1/8 Inch Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP4FWV Μοντέλο: 51600CCross Ref: 797LP0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€280.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Φίλτρο ELKAY ERF750, 1 micron, 1.5 GPM, 750 gal, 9 1/2 Inch Συνολικό ύψος, 3 1/8 Inch Dia | CP4FWW 797LP1 ERF750€98.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY Φίλτρο 51600C, 1 micron, 1.5 GPM, 6000 gal, 9 1/2 Inch Συνολικό ύψος, 3 1/8 Inch Dia
€280.78 /μονάδα