Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELECTROMARK 5754C0 Επισκευασμένη ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Κόκκινο / λευκό - Πακέτο 25 | AD3AAW 3XDP3

ELECTROMARK 5754C0 Repaired Tag 5-3/4 x 3 Inch Red/White - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3AAW Μοντέλο: 5754C0Cross Ref: 3XDP3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπισκευή ετικέτας
Ύψος5.75 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΚόκκινο άσπρο
ΥλικόΚάρτα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ4821104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΠλάτοςΤιμή
ELECTROMARK T405 Repair Tag 5-3/4 x 2-7/8 Inch Tan - Pack Of 100 | AD2WFH 3VCX8 T4055.75 "Tan2.875 "€34.16
ELECTROMARK 5540C0 Rpr Tag 3 x 5-3/4 ίντσες Μαύρο/κίτρινο - Πακέτο 25 | AF4FWX 8VL30 5540C03"Μαύρο / Κίτρινο5.75 "€10.76
ELECTROMARK 5702C Rpr Απαιτούμενη ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / r - Πακέτο 25 | AF4PPA 9EVZ6 5702C5.75 "Μαύρο / Κόκκινο3"€9.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELECTROMARK 5754C0 Repaired Tag 5-3/4 x 3 Inch Red/White - Pack of 25
€9.23 /μονάδα