Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES L2-3BN Nylon με αγκώνα με σπείρωμα 1/8 ίντσας Npt - Πακέτο 10 | AB4NZM 1ZJU3

ELDON JAMES L2-3BN Nylon με αγκώνα με σπείρωμα 1/8 ίντσας Npt - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4NZM Μοντέλο: L2-3BNCross Ref: 1ZJU3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€17.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες
Μέγεθος Barb3 / 16 "
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΝάιλον
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτά x MNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ELDON JAMES L1032-1BN Νάιλον με σπείρωμα 10/32 Unf - Πακέτο 10 | AB4NVJ 1ZJC1 L1032-1BN1 / 16 "ΝάιλονΜαύρη150 psi10-32-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€18.02
ELDON JAMES L16-16BN Nylon Threaded Nylon 1 Inch Npt - Pack Of 10 | AB4NVK 1ZJC3 L16-16BN1"ΝάιλονΜαύρη150 psi1"-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€29.45
ELDON JAMES L4-5BN Nylon Threaded Nylon 1/4 Inch Npt - Pack Of 10 | AB4NVL 1ZJC5 L4-5BN5 / 16 "ΝάιλονΜαύρη150 psi1 / 4 "-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€17.50
ELDON JAMES L6-5BN Στρογγυλεμένο νάιλον νήμα 3/8 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB4NVM 1ZJC9 L6-5BN5 / 16 "ΝάιλονΜαύρη150 psi3 / 8 "-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€20.21
ELDON JAMES L8-4BN Nylon Threaded Nylon 1/2 Inch Npt - Pack Of 10 | AB4NVN 1ZJD3 L8-4BN1 / 4 "ΝάιλονΜαύρη150 psi1 / 2 "-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€19.33
ELDON JAMES L12-12NK Elbow Thread To Barb Pvdf 3/4 ίντσα - Πακέτο 5 | AB4NXP 1ZJK4 L12-12ΝΚ3 / 4 "Φθοριούχο πολυβινυλιδένιοΦυσικό260 psi3 / 4 "-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€67.36
ELDON JAMES L16-16NK Elbow Thread To Barb Pvdc 1 ίντσα - Πακέτο 5 | AB4NXQ 1ZJK5 L16-16ΝΚ1"Χλωριούχο πολυβινυλιδένιοΦυσικό260 psi1"-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€86.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES L2-3BN Nylon με αγκώνα με σπείρωμα 1/8 ίντσας Npt - Πακέτο 10
€17.10 /μονάδα