ELDON JAMES

Ο Eldon James είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 13485:2003 κατασκευαστής τυπικών εύκαμπτων σωλήνων και συνδέσμων για εφαρμογές μεταφοράς, αυτοκινήτων, ιατρικών και καθαριστών νερού. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

Αεριολογία

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Υδραυλικά Φίλτρα

Εξαρτήματα σωλήνων και συνδέσμωνΠροβολή όλων

Σωλήνας και σωλήνωσηΠροβολή όλων

  • Σφιγκτήρες και συνδετήρες

    Μίνι σφιγκτήρες πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας σχεδιασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM και NSF. Ιδανικό για τη στερέωση των εξαρτημάτων σωληνώσεων και διατίθενται σε παραλλαγές 8, 9 και 11 δοντιών

  • Σωλήνωση PEX

    Εύκαμπτοι και μεγάλης διάρκειας σωλήνες Eldon James που χρησιμοποιούνται συνήθως ως αντικατάσταση των σωληνώσεων χαλκού. Μπορεί να αντέξει πιέσεις έως 150 psi και διατίθεται σε διαφορετικές εσωτερικές και εξωτερικές διαμέτρους

Εξαρτήματα σωλήνωνΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα σωλήνων με συρματοπλέγματα

    Περιλαμβάνει πλαστικά / μεταλλικά εξαρτήματα barb Eldon James για σύνδεση γραμμών αέρα, νερού, καυσίμου, λαδιού και αδρανούς αερίου. Διατίθεται σε διαφορετικούς τύπους σύνδεσης και μεγέθη barb για να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη σωλήνων

  • Εξαρτήματα σωλήνων από πολυαιθυλένιο

    Περιλαμβάνει εξάγωνες θηλές κατασκευασμένες από HDPE με υψηλή αντοχή σε χημικά και θερμοκρασία. Μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -80 έως 226 βαθμούς Φαρενάιτ και είναι ιδανικός για χρήση σε τρόφιμα και ποτά, καθώς και σε ιατρικές βιομηχανίες

Σχετικά με τον ELDON JAMES

Ο κατάλογος Eldon James περιλαμβάνει εξαρτήματα σωλήνων, σωλήνες PEX, εργαλεία συστήματος καυσίμου, αξεσουάρ ελαστικών εύκαμπτων σωλήνων, σφιγκτήρες και συνδετήρες. Της μάρκας αγκαθωτά εξαρτήματα διατίθενται σε παραλλαγές PVDF, πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου, HDPE, νάιλον και ανοξείδωτου χάλυβα. Επιτρέπουν πίεση έως και 260 psi. Το μη λειαντικό & μη διαβρωτικό Eldon James ζεύκτες είναι ιδανικά για τη βιοϊατρική βιομηχανία. Κατασκευάζονται με φυσικά υλικά συμβατά με ROHS.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα MPN του Eldon James διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Parker. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το αντίστοιχο προϊόν Eldon James.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Eldon James κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Κλειδαριές σειράς

Αυτά τα εξαρτήματα γρήγορης σύνδεσης επιτρέπουν τη διέλευση μεγάλων όγκων υγρών σε χαμηλές πιέσεις γραμμής. Διαθέτουν μη μαγνητικό ελατήριο για συμβατότητα με μαγνητική τομογραφία και ανώτερη σχεδίαση μονής ράβδου για αντοχή στο γρ...Διαβάστε περισσότερα 

Πλεκτό Flexelene 135C Tubing

Ο σωλήνας Flexelene 135C με πλεκτό Eldon James είναι σχεδιασμένος για υγρό υψηλής καθαρότητας υπό πίεση. Είναι ιδανικό για μεταφορά υγρών, επεξεργασία μέσων, αποστειρωμένη πλήρωση και φαρμακευτική και βιοτεχνολογική επεξεργασία. Τ...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Πού είναι η έδρα του Έλντον Τζέιμς;

Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Ντένβερ του Κολοράντο και έχει μια μονάδα παραγωγής που καταλαμβάνει πάνω από 75000 τετραγωνικά πόδια.

Ποια εργαλεία συστήματος καυσίμου αυτοκινήτων προσφέρονται από Raptor Supplies?

Τα κιτ συνδετήρων γραμμής καυσίμου αυτοκινήτου Eldon James περιλαμβάνουν αγκαθωτά Y, μπλουζάκια, ζεύκτες, μειωτήρες και αγκώνες.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά