Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES L0-16WP Elbow 90 Degree 1 Inch Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB4PFH 1ZKL9

ELDON JAMES L0-16WP Ebow 90 Degree 1 Inch Polypropylene - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PFH Μοντέλο: L0-16WPCross Ref: 1ZKL9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Μέγεθος Barb1"
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS Compliant
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςΤιμή
ELDON JAMES L0-10NK Ebow 90 Degree 5/8 Inch Barbed Pvc - Pack Of 5 | AB4NXG 1ZJJ6 L0-10ΝΚ5 / 8 "PVCΦυσικό260 psi @ 70 βαθμοί F-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€52.26
ELDON JAMES L0-12NK Elbow 90 Degree 3/4 Inch Barbed Pvc - Πακέτο 5 | AB4NXH 1ZJJ7 L0-12ΝΚ3 / 4 "PVCΦυσικό260 psi @ 70 βαθμοί F-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€65.18
ELDON JAMES L0-16NK Ebow 90 Degree 1 Inch Barbed Pvc - Pack Of 5 | AB4NXJ 1ZJJ8 L0-16ΝΚ1"PVCΦυσικό260 psi @ 70 βαθμοί F-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€79.34
ELDON JAMES L0-8NK Elbow 90 Degree 1 Degree 2/5 Inch Barbed Pvc - Pack Of 4 | AB1NXN 3ZJKXNUMX L0-8ΝΚ1 / 2 "PVCΦυσικό260 psi @ 70 βαθμοί F-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€39.40
ELDON JAMES L0-10WP Elbow 90 Degree 5/8 Inch Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB4PFF 1ZKL7 L0-10WP5 / 8 "ΠολυπροπυλένιοΆσπρο150 psi9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€23.91
ELDON JAMES L0-12WP Elbow 90 Degree 3/4 Inch Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB4PFG 1ZKL8 L0-12WP3 / 4 "ΠολυπροπυλένιοΆσπρο150 psi9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€24.37
ELDON JAMES L0-8WP Elbow 90 Degree 1/2 Inch Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB4PFM 1ZKN5 L0-8WP1 / 2 "ΠολυπροπυλένιοΆσπρο150 psi9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€20.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES L0-16WP Ebow 90 Degree 1 Inch Polypropylene - Pack of 10
€28.51 /μονάδα