Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES FXAG-4-6 Σωλήνας 1/4 ίντσας Μήκος 100 πόδια Πολυπροπυλένιο Διαυγές Μπλε | AB2EAJ 1LLN5

ELDON JAMES FXAG-4-6 Σωλήνας 1/4 ιντσών μήκους 100 ποδιών πολυπροπυλένιο διαφανές μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EAJ Μοντέλο: FXAG-4-6Cross Ref: 1LLN5
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
€646.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαClear Blue
ΣκληρότηταΑκτή Α: 86
Μέσα Dia.0.250 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση73 PSI
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα1"
Εκτός Dia.0.375 "
ΧαρακτηριστικάΑντιμικροβιακό
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.ΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ELDON JAMES CFX2-4N Σωλήνωση 1/8 ίντσες Id x 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NΦυσικό1 / 8 "Ευέλικτη σωλήνωση150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€135.00
ELDON JAMES CFX170-4N Σωλήνωση 5 / 32in Id x 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Nat | AB2WKA 1PCR4 CFX170-4NΦυσικό5 / 32 "Ευέλικτη σωλήνωση150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€128.82
ELDON JAMES CFX4-6N Σωλήνωση 1/4 ίντσες Idx 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NΦυσικό1 / 4 "Ευέλικτη σωλήνωση73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€217.69
ELDON JAMES CFX170-4X Σωλήνας 5/32in Id x 1/4 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4ΧΜαύρη5 / 32 "Ευέλικτη σωλήνωση150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€132.22
ELDON JAMES CFX2-4X Σωλήνωση 1/8 ίντσες Id x 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο | AB2WKH 1PCU5 CFX2-4ΧΜαύρη1 / 8 "Ευέλικτη σωλήνωση150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€143.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES FXAG-4-6 Σωλήνας 1/4 ιντσών μήκους 100 ποδιών πολυπροπυλένιο διαφανές μπλε
€646.21 /μονάδα