Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES CFX2-4X Σωλήνωση 1/8 ίντσες Id x 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο | AB2WKH 1PCU5

ELDON JAMES Σωλήνας CFX2-4X 1/8 ιντσών Id x 1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WKH Μοντέλο: CFX2-4XCross Ref: 1PCU5
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
€182.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη σωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή Α: 86
Μέσα Dia.1 / 8 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα0.25 "
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 170 F
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.77
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.ΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ELDON JAMES FXAG-4-6 Σωλήνας 1/4 ίντσας Μήκος 100 πόδια Πολυπροπυλένιο Διαυγές Μπλε | AB2EAJ 1LLN5 FXAG-4-6Clear Blue0.250 "Σωλήνωση73 PSI1"0.375 "1 / 16 "€738.23
ELDON JAMES CFX2-4N Σωλήνωση 1/8 ίντσες Id x 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NΦυσικό1 / 8 "Ευέλικτη σωλήνωση150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€180.73
ELDON JAMES CFX170-4N Σωλήνωση 5 / 32in Id x 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Nat | AB2WKA 1PCR4 CFX170-4NΦυσικό5 / 32 "Ευέλικτη σωλήνωση150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€172.46
ELDON JAMES CFX4-6N Σωλήνωση 1/4 ίντσες Idx 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NΦυσικό1 / 4 "Ευέλικτη σωλήνωση73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€291.43
ELDON JAMES CFX170-4X Σωλήνας 5/32in Id x 1/4 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4ΧΜαύρη5 / 32 "Ευέλικτη σωλήνωση150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€135.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES Σωλήνας CFX2-4X 1/8 ιντσών Id x 1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο
€182.03 /μονάδα