ELDON JAMES FX16-20N Σωλήνωση 1 Idx 1 1/4 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKF 1PCU3

ELDON JAMES FX16-20N σωλήνας 1 Idx1 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WKF Μοντέλο: FX16-20NCross Ref: 1PCU3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,288.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη σωλήνωση
ΧρώμαΦυσικό
ΣκληρότηταΑκτή Α: 86
Μέσα Dia.1"
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση45 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα8"
Εκτός Dia.1.25 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 170 F
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Τιμή
ELDON JAMES CFX5-7N Σωλήνωση 5/16 ίντσες Idx7 / 16 Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKD 1PCR7 CFX5-7NΦυσικό5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "€289.16
ELDON JAMES CFX8-10X Σωλήνωση 1 / 2in. Idx5 / 8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο | AB2WKM 1PCU9 CFX8-10ΧΜαύρη1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "€582.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES FX16-20N σωλήνας 1 Idx1 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό
€1,288.22 /μονάδα