Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES CFX8-10X Σωλήνωση 1 / 2in. Idx5 / 8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο | AB2WKM 1PCU9

ELDON JAMES CFX8-10X Tub 1/2in. Idx5/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WKM Μοντέλο: CFX8-10XCross Ref: 1PCU9
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
€582.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη σωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή Α: 86
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση48 PSI
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα2.5 "
Εκτός Dia.5 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 170 F
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0295
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Τιμή
ELDON JAMES CFX5-7N Σωλήνωση 5/16 ίντσες Idx7 / 16 Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKD 1PCR7 CFX5-7NΦυσικό5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "€289.16
ELDON JAMES FX16-20N Σωλήνωση 1 Idx 1 1/4 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKF 1PCU3 FX16-20NΦυσικό1"45 psi8"1.25 "€1,288.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES CFX8-10X Tub 1/2in. Idx5/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο
€582.23 /μονάδα