Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES C0-16NK Σύζευξη 1 ίντσα αγκαθωτό PVC - Πακέτο 5 | AB4NWT 1ZJH2

ELDON JAMES C0-16NK Coupling 1 ιντσών αγκαθωτό Pvc - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4NWT Μοντέλο: C0-16NKCross Ref: 1ZJH2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Μέγεθος Barb1"
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΦυσικό
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS Compliant
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Μέγιστη. Πίεση260 psi @ 70 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςΤιμή
ELDON JAMES C0-10NK Coupling 5/8 Inch Barbed Pvdf - Πακέτο 5 | AB4NWQ 1ZJG9 C0-10NK5 / 8 "PVDFΦυσικό260 psi @ 70 βαθμοί F-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€43.27
ELDON JAMES C0-12NK Coupling 3/4 Inch Barbed Pvdf - Πακέτο 5 | AB4NWR 1ZJH1 C0-12NK3 / 4 "PVDFΦυσικό260 psi @ 70 βαθμοί F-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€54.88
ELDON JAMES C0-1NK Σύζευξη 1/16 ίντσας Pvdf - Συσκευασία 5 | AB4NWU 1ZJH3 C0-1NK1 / 16 "PVDFΦυσικό260 psi @ 70 βαθμοί F-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€11.27
ELDON JAMES CO-1HDPE Σύζευξη 1/16 ίντσας Hdpe - Πακέτο 10 | AB4PAW 1ZJY7 CO-1HDPE1 / 16 "HDPEΦυσικό260 psi-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€13.81
ELDON JAMES C0-1WP Σύζευξη 1/16 ίντσας αγκαθωτό πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB4PEJ 1ZKH9 C0-1WP1 / 16 "ΠολυπροπυλένιοΆσπρο150 psi9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€14.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES C0-16NK Coupling 1 ιντσών αγκαθωτό Pvc - Πακέτο 5
€70.69 /μονάδα