BANJO FITTINGS Φλάντζα κατηγορίας 150


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΠρόγραμμαΘερμ. ΕύροςΕίδοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AF150
1 1 / 2 "ΜαύρηFNPT80-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΦλάντζα κατηγορίας 150Πολυπροπυλένιο€33.32
A
AF100
1"ΜαύρηFNPT80-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΦλάντζα κατηγορίας 150Πολυπροπυλένιο€18.32
A
AF200
2"ΜαύρηFNPT80-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΦλάντζα κατηγορίας 150Πολυπροπυλένιο€34.03
A
AF300
3"ΜαύρηFNPT80-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΦλάντζα κατηγορίας 150Πολυπροπυλένιο€63.85
B
AF400
4"ΜαύρηFNPT80-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΦλάντζα κατηγορίας 150Πολυπροπυλένιο€125.59

Φλάντζα κατηγορίας 150

Οι φλάντζες Banjo της κατηγορίας 150 είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αδιάβροχων και ερμητικά σφραγισμένων συστημάτων για ασφαλή αποστράγγιση οξέος. Μπορούν να αντέξουν μια μέγιστη πίεση 150 psi και να εργαστούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 150 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτό το υλικό Banjo έχει 4/8 οπές για να εξασφαλίσει ασφαλή σύνδεση και να αποτρέψει οποιαδήποτε διαρροή μέσω των σωλήνων. Αυτές οι φλάντζες λειτουργούν καλύτερα όταν οι συνδέσεις που συνδέονται με αυτές δεν περιέχουν μέταλλο. Αυτό αποτρέπει την ηλεκτρόλυση, η οποία διαφορετικά μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε διάβρωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;