Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EKLIND 25919 Ball End Hex Key Set 5 / 64-1 / 4 Inch Fold-up | AE4LUA 5LM86

EKLIND 25919 Σετ εξάγωνων κλειδιών άκρου μπάλας 5/64-1/4 ίντσες Αναδιπλούμενο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LUA Μοντέλο: 25919Cross Ref: 5LM86

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End
Μήκος βραχιόνων2 "έως 3.7"
Τύπος βραχίοναΚοντά
Υλικό λεπίδαςΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΜαύρη
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Τύπος λαβήςΑναδιπλούμενο, Εργονομικό
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ
Αριθμός κομματιών9
Κωδικός μεγέθουςS11
Περιλαμβάνονται μεγέθη5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίοναΠεριλαμβάνονται μεγέθηφινίρισμαΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΕίδοςΤιμή
EKLIND 13609 Ball End Hex Key Set 1.5 - 10mm σε σχήμα L | AA8YJV 1ATF7 1360993 "έως 6.6"Μακριά1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.ΜαύρηΚράμα χάλυβαΣε σχήμα LΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End€31.71
EKLIND 17322 Ball End Hex Key Set Διαβαθμισμένο σχήμα L | AB8VWQ 29RU70 17322222.84 "έως 6.58"Μακριά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.ΦωτεινόΑτσάλιΣε σχήμα LΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End€72.88
EKLIND 17313 Ball End Hex Key Set 2.84-6.75 Inch σε σχήμα L | AB8VWR 29RU71 17313132.84 "έως 6.75"Μακριά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"ΦωτεινόΑτσάλιΣε σχήμα LΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End€42.79
EKLIND 13213 Σετ κλειδιού εξάγωνο κλειδί 0.050 - Μακρύ 3/8 ίντσας | AC8GPN 3A594 13213132.8 "έως 6.8"Μακριά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"ΜαύρηΚράμα χάλυβαΣε σχήμα LΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End€33.26
EKLIND 13211 Ball End Hex Key Set 0.050-1 / 4 ίντσες σε σχήμα L | AD6YXV 4CR56 13211112.8 "έως 5.3"Μακριά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"ΜαύρηΚράμα χάλυβαΣε σχήμα LΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End€25.08
EKLIND 13222 Ball End Hex Key Set 0.050-10mm σε σχήμα L | AD6YXW 4CR58 13222222.8 "έως 6.8"Μακριά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.ΜαύρηΚράμα χάλυβαΣε σχήμα LΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End€50.03
EKLIND 13607 Ball End Hex Key Set 1.5 - 6mm σε σχήμα L | AD6YXX 4CR59 1360773 "έως 5.4"Μακριά1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmΜαύρηΚράμα χάλυβαΣε σχήμα LΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End€14.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EKLIND 25919 Σετ εξάγωνων κλειδιών άκρου μπάλας 5/64-1/4 ίντσες Αναδιπλούμενο
€27.00 /μονάδα