Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EKLIND 25911 Hex Key Set 5/64 - 1/4 Inch Fold -up Ergo | AE4LTY 5LM84

EKLIND 25911 Hex Key Set 5/64 - 1/4 Inch Fold-up Ergo

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LTY Μοντέλο: 25911Cross Ref: 5LM84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνολο κλειδιών Hex
Μήκος βραχιόνων2 "έως 3.7"
Τύπος βραχίοναΚοντά
Υλικό λεπίδαςΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΜαύρη
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Τύπος λαβήςΑναδιπλούμενο, Εργονομικό
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ
Αριθμός κομματιών9
Κωδικός μεγέθουςS11
Περιλαμβάνονται μεγέθη5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίοναΠεριλαμβάνονται μεγέθηΔυνατότητα TetherφινίρισμαΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤιμή
EKLIND 11113 Hex Key Set 0.050-3 / 8 ίντσες Κοντό | AA7FPM 15W996 11113131.7 "έως 4.3"Κοντά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€20.21
EKLIND 11122 Hex Key Set 0.050 - 10mm Κοντό | AA7FPN ​​15W997 11122221.7 "έως 4.3"Κοντά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€37.28
EKLIND 11213 Hex Key Set 0.050 - 3/8 ίντσας σε σχήμα L Long | AA7FPP 15W998 11213132.8 "έως 6.8"Μακριά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€28.39
EKLIND 11222 Hex Key Set 0.050 - 10mm σε σχήμα L Long | AA7FPQ 15W999 11222222.8 "έως 6.8"Μακριά0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€47.80
EKLIND 11509 Hex Key Set 1.5 - 10mm Κοντό | AA7FPR 15Χ001 1150991.7 "έως 4.3"Κοντά1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€20.38
EKLIND 11609 Hex Key Set 1.5 - 10mm Long σε σχήμα L AA7FPT 15Χ002 1160993 "έως 6.6"Μακριά1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)platedΚράμα χάλυβαΣε σχήμα L€25.95
EKLIND 20812 Hex Key Set 3/32 - Αναδιπλούμενο 1/4 ίντσα | AC8GNZ 3A580 2081283.7 "έως 5"Αρχικό3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΜαύρηΕπιχρωμιωμένο χάλυβαΔιπλώστε€17.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EKLIND 25911 Hex Key Set 5/64 - 1/4 Inch Fold-up Ergo
€15.49 /μονάδα