Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EEMAX SPEX65T 240V Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή, 6500 Watt, 27 Amps | CD2NLN 451G61

EEMAX SPEX65T 240V Undersink Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή, 6500 Watt, 27 Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2NLN Μοντέλο: SPEX65TCross Ref: 451G61

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€432.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή
Ενισχυτές27
Προεπιλεγμένη θερμοκρασία140 βαθμοί F
Βάθος3"
ΣτοιχείαΕισαγωγή αντικαταστάσιμου δοχείου χρωμίου νικελίου
Ύψος9.75 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής3 gpm
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής0.20 gpm
ΒάσηΟποιαδήποτε κατεύθυνση
Φάση1
Εύρος πίεσης35 έως 150 psi
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορική / Κατοικία
Θερμ. Εύρος70 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 0.5 GPM89 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 1.5 GPM30 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 6.0 GPMΠεριορίζεται σε θερμοστατική ρύθμιση
Τάση240
Σύνδεση νερού3/8 "Συμπίεση
Εφαρμογή θερμοσίφωναΥποβρύχιο
Watts6500
Πλάτος5.25 "
Μέγεθος καλωδίου12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Eemax χωρίς δεξαμενή είναι ιδανικός για παροχή ζεστού νερού κατά παραγγελία, προσφέροντας λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εξοικονόμησης χώρου. Χρησιμοποιείται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και διάφορες εγκαταστάσεις όπου η σταθερή και αποτελεσματική παροχή ζεστού νερού είναι απαραίτητη.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ψηφιακή οθόνη με πληκτρολόγιο και ενσωματώνει εισόδους και εξόδους κρύας και θερμής συμπίεσης 3/8 ιντσών για φιλική προς το χρήστη λειτουργία.
  • Αυτός ο θερμαντήρας προσφέρει μέγιστο ρυθμό ροής 3 gpm και είναι κατασκευασμένος με ανθεκτικό θερμοπλαστικό περίβλημα, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία σε διάφορες ρυθμίσεις.
  • Είναι εξοπλισμένο με καλώδιο 12 AWG για να εξασφαλίσει εύκολη εγκατάσταση και στιβαρή αξιοπιστία στη συνολική του απόδοση.
  • Αυτή η μονάδα λειτουργεί στα 27Α με τάση λειτουργίας 240VAC, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση.
  • Χρησιμοποιεί εισόδους και εξόδους τύπου συμπίεσης, με στοιχείο nichrome και με ελάχιστη πίεση νερού 30 psi για να εξασφαλίσει αποτελεσματική και ασφαλή θέρμανση του νερού.
  • Αυτή η θερμάστρα επιτρέπει την οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση, κατάλληλη για εσωτερική χρήση, προσφέροντας ευελιξία εγκατάστασης με βάση τις απαιτήσεις χώρου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω αυτόν τον θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή κάτω από το νεροχύτη;

A.

  • Πριν από τη συντήρηση, διασφαλίστε την ασφάλεια κλείνοντας την παροχή ρεύματος στον θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή κάτω από το νεροχύτη.
  • Κλείστε την παροχή νερού στο θερμαντήρα κλείνοντας τις βαλβίδες εισόδου και εξόδου.
  • Ανοίξτε μια βρύση ζεστού νερού, απελευθερώνοντας την πίεση και αποστραγγίζοντας το υπόλοιπο νερό.
  • Επιθεωρήστε για ιζήματα στο εσωτερικό και, στη συνέχεια, καθαρίστε τις επιφάνειες με μια μαλακή βούρτσα ή πανί.
  • Αντιμετωπίστε τα κοιτάσματα ορυκτών με αφαλάτωση με διάλυμα ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Ελέγξτε τις συνδέσεις, τα εξαρτήματα και τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για διαρροές, αντικατάσταση ή επισκευή κατεστραμμένων εξαρτημάτων.
  • Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα εξαερισμού είναι καθαρό για σωστή καύση και αερισμό.
  • Επιθεωρήστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα για φθορά, σφίξτε χαλαρές συνδέσεις και συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία εάν προκύψουν προβλήματα.
  • Ελέγξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης για σωστή λειτουργία σηκώνοντας το μοχλό και βεβαιώνοντας ότι σφραγίζει όταν απελευθερώνεται.
  • Ξεπλύνετε περιοδικά τη μονάδα με διάλυμα ξιδιού ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή για να διατηρήσετε την απόδοση.
  • Έχετε το νου σας για ασυνήθιστους θορύβους, διαρροές ή αλλαγές απόδοσης, αντιμετωπίζοντας άμεσα τυχόν προβλήματα.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτού του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα Eemax χωρίς δεξαμενή;

A.

  • Τύπος αίτησης
  • Απαιτήσεις ισχύος
  • Ρυθμός ροής
  • Περιορισμοί χώρου
  • Χαρακτηριστικά ελέγχου θερμοκρασίας
  • Μηχανισμοί ασφαλείας
  • Συμβατότητα πίεσης νερού

Ε. Ποια χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνει αυτή η θερμάστρα Eemax SPEX65T;

A. Ενσωματώνει έναν οριακό διακόπτη υψηλής θερμοκρασίας που διαθέτει τεχνολογία Safestart για την αποφυγή περιστατικών ξηρής πυρκαγιάς και αυτοδιάγνωση με έξυπνα χειριστήρια, διασφαλίζοντας την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΕύρος πίεσηςΘερμ. ΕύροςΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
EEMAX EX1608TC Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC16,60010.5 "€950.39
EEMAX EX160TC Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F277 VAC16,00010.5 "€825.47
EEMAX EX190TC ML Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 έως 150 psi105 βαθμοί έως 110 βαθμοί F240 VAC19,00010.5 "€959.90
EEMAX EX200TC Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F277 VAC20,00010.5 "€973.95
EEMAX EX200TCS Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 έως 150 psi180 βαθμοί F277 VAC20,00010.5 "€971.32
EEMAX EX240T2T Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
EEMAX ED032480T2T Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EEMAX SPEX65T 240V Undersink Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή, 6500 Watt, 27 Amps
€432.56 /μονάδα