Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING EG1RF-P Genesis Piezo Horn, βάθος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8ALE Μοντέλο: EG1RF-PΣταυρός: 16Χ363

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκαμινάδα
Ρεύμα συναγερμού13mA DC, 11mA FWR
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 έως 120 F
Βάθος13 / 16 "
φινίρισμαRed
Ύψος4.5 "
Εύρος υγρασίας93% RH
Μήκος2.75 "
ΒάσηΞεπλύνετε ή επιφανειακά
Μέγιστη έξοδος (dBA)91
ΧαρακτηριστικάΕπισημασμένη φωτιά
Τάση24 VDC, FWR

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤιμή
EDWARDS SIGNALING EG1F-P Genesis Piezo Horn, 0.011A Βαθμολογία | AA8ALD 16X362 EG1F-ΡΆσπρο€29.33
EDWARDS SIGNALING EG1-P Horn, Steady Tone, 24V, White, 0.013A Βαθμολογία | AA8ALG 16X365 EG1-ΡΆσπρο€32.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1RF-P Genesis Piezo Horn, βάθος 1/2 ίντσας
€31.61 /μονάδα